径20mm パイプの販売特集

径20mm パイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から径20mm パイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

YSPAA形リニアパイプシャフト YSK(リニアシャフト)

販売価格(税別) ¥19,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
YSK(リニアシャフト) YSPAA形リニアパイプシャフト 1本 レビュー:(3)

【特長】シャフト自体の軽量化を図る場合や電気配線等の管路としての利用に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアシャフト > リニアパイプシャフト

「径20mm パイプ」のピックアップ商品

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(72)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ブラック丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
光モール ブラック丸パイプ 1本 レビュー:(25)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。【用途】様々な部品など幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂パイプ

ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本 レビュー:(17)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

ステンレス丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
光モール ステンレス丸パイプ 1本 レビュー:(42)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,386〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(480種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm 1本 レビュー:(8)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

ステンレスパイプ TMEHジャパン

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TMEHジャパン ステンレスパイプ 1本 レビュー:(1)

【特長】フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト > パイプラックシステム用パイプ

Uパイプ カクダイ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カクダイ Uパイプ 1個 レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > スパウト・水栓パイプ

アルミ丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
光モール アルミ丸パイプ 1本ほか レビュー:(46)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本 レビュー:(10)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレス巻パイプ 大阪魂

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ステンレス巻パイプ 1本 レビュー:(66)

【特長】鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。【用途】ハンガーパイプ、物干し、手摺などに

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド

販売価格(税別) ¥469〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ノーブランド SUS304両ネジ長ニップル 1個 レビュー:(4)

【特長】規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド SUS304パイプシームレス(TP-S) 1組(2本)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > ステンレスパイプ

「径20mm パイプ」の関連特集

鉄パイプ

鉄パイプ

ストレートパイプ 1M(鉄製)やストレートパイプ 2M(鉄製)ほか、いろいろ。

鉄パイプの販売特集

20mm

20mm

S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmやタックタイトル 丸型 Φ20mmなどの人気商品が勢ぞろい。

20mmの販売特集

パイプ

パイプ

ステンレス丸パイプやオールステンレスパイプなどのお買い得商品がいっぱい。

パイプの販売特集

金属パイプ 規格

金属パイプ 規格

金属パイプやステンレス丸パイプほか、いろいろ。

金属パイプ 規格の販売特集

ステンレス 単管パイプ

ステンレス 単管パイプ

オールステンレスパイプやステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mmなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス 単管パイプの販売特集

16mmパイプ

16mmパイプ

小便ヘリューズ(直管)や小便L管などのお買い得商品がいっぱい。

16mmパイプの販売特集

ステンレス管 13mm

ステンレス管 13mm

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)やオールステンレスパイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス管 13mmの販売特集

シームレス ステンレス鋼管

シームレス ステンレス鋼管

SUS304パイプシームレス(TP-S)やステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmなどの人気商品が勢ぞろい。

シームレス ステンレス鋼管の販売特集

内径20mm

内径20mm

シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)やクリーミーホースなどの「欲しい」商品が見つかる!

内径20mmの販売特集

ステンレス パイプ 35mm

ステンレス パイプ 35mm

ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmmやステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプを今すぐチェック!

ステンレス パイプ 35mmの販売特集

アルミパイプ

アルミパイプ

アルミ丸パイプやA1070 引抜パイプほか、いろいろ。

アルミパイプの販売特集

20mm径

20mm径

アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmmやアルミ丸棒を今すぐチェック!

20mm径の販売特集