継手禁油の販売特集

継手禁油」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から継手禁油に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

クイック継手ロングエルボ コガネイ

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
コガネイ クイック継手ロングエルボ 1袋(10個)

【特長】着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 管継手&チューブ

「継手禁油」のピックアップ商品

クイック継手 ストレート 禁油 コガネイ

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ クイック継手 ストレート 禁油 1個(5個)

【特長】着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 管継手&チューブ

チューブフィッティング PPタイプ エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ エルボ 1個

【特長】本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

チューブフィッティング PPタイプ エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥686〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ エルボ 1個

【特長】本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー 1個

【特長】本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > チーズ

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ 1個

【特長】幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ユニオンワイ

チューブフィッティングケミカル エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングケミカル エルボ 1個

【特長】幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,490〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ 1個ほか

【特長】完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > エルボ

クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コガネイ クイック継手 ミニタイプ エルボ 1個

【特長】小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

ステンレスSUS316継手 ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥918〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ステンレスSUS316継手 ストレート 1個

【特長】耐腐蝕用ワンタッチ継手。 全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316、シール部にはフッ素ゴムを使用。 使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法にも適合。【用途】ねじとチューブの接続

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 1個ほか レビュー:(1)

【特長】本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ 1個ほか

【特長】完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > コネクタ

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,290〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ 1個ほか

【特長】完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > コネクタ

「継手禁油」の関連特集

6mm 継手 エルボ M5

6mm 継手 エルボ M5

クイック継手 ミニタイプ ストレートやSMC 継ぎ手付きスピコンなどのお買い得商品がいっぱい。

6mm 継手 エルボ M5の販売特集

クイック継手

クイック継手

クイック継手ストレートやクイック継手 ミニタイプ エルボほか、いろいろ。

クイック継手の販売特集

生ビール

生ビール

オヴァチュア ビールやステンレス冷却蛇管などの「欲しい」商品が見つかる!

生ビールの販売特集

樹脂継手エルボ

樹脂継手エルボ

樹脂継手 エルボやケミフィットCPシリーズ90°エルボなどのお買い得商品がいっぱい。

樹脂継手エルボの販売特集

回転エルボ

回転エルボ

回転エルボやDC クロームエルボ 回転止ネジ付など。

回転エルボの販売特集

クイックミニ

クイックミニ

デジタルポケット型測定器 クイックミニやデジタル外側マイクロメータ ミニも人気!

クイックミニの販売特集

ワンタッチ継手クリーン

ワンタッチ継手クリーン

ストレート KQ2H ミリサイズやクリーンワンタッチ管継手 (KP〜)も人気!

ワンタッチ継手クリーンの販売特集

PL10-02

PL10-02

チューブフィッティングエルボやエルボユニオンほか、いろいろ。

PL10-02の販売特集

TL-60-1

TL-60-1

ボールキャッチU型(BS)やクイック継手 ミニタイプ エルボなどの人気商品が勢ぞろい。

TL-60-1の販売特集

2重 継手

2重 継手

クイック継手スマートタイプ ストレートやクイック継手 ユニオンティーなどのお買い得商品がいっぱい。

2重 継手の販売特集

ピスコ PL8-02

ピスコ PL8-02

チューブフィッティングエルボやチューブフィッティングEG エルボも人気!

ピスコ PL8-02の販売特集

PL6-03

PL6-03

チューブフィッティングエルボやロングエルボなどのお買い得商品がいっぱい。

PL6-03の販売特集