計測機器レンタルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

計測機器レンタルの販売特集

計測機器レンタル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から計測機器レンタルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

【レンタル】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付) GSSI社

販売価格 ¥10,600〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
GSSI社 【レンタル】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付) 1台

【特長】3D可視化ソフト内蔵!更に高精度に進化! 密集鉄筋や配管・空洞やジャンカ等の位置と深さを正確に探査可能な高性能内部探査機です。通常の2D断面表示に加え、本体画面にX線の様な3D可視化表示も容易。密集した配筋・電配管を更なる高周波技術の向上による多重反射波抑制(偽像)を図ることで探査可能となりました。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 非破壊検査機器

「計測機器レンタル」のピックアップ商品

【レンタル】普通騒音計 NL-05(校正書付) リオン

販売価格 ¥350〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
リオン 【レンタル】普通騒音計 NL-05(校正書付) 1台

【特長】電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 騒音測定器・振動測定器

【レンタル】デジタル粉塵計 ダストメイト LD-3K2(校正書付) SIBATA(柴田科学)

販売価格 ¥900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 【レンタル】デジタル粉塵計 ダストメイト LD-3K2(校正書付) 1台

【特長】日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】木材水分計 モコHM520 ケツト科学研究所

販売価格 ¥450〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ケツト科学研究所 【レンタル】木材水分計 モコHM520 1台

【特長】多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器

【レンタル】可燃性ガス検知器(メタン) XP-3110 新コスモス電機

販売価格 ¥300〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新コスモス電機 【レンタル】可燃性ガス検知器(メタン) XP-3110 1台

【特長】メタン、水素、アセトンを0〜100%LELの範囲で測定。 可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の指示値をデジタルで直読できます。測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】シェラマドレ TSトレーディング

販売価格 ¥999〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TSトレーディング 【レンタル】シェラマドレ 1台 レビュー:(1)

【特長】40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。【用途】採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。 水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消化栓。 不発弾位置特定。 産業廃棄物中の金属検出。 薬品、石炭の中の金属。 古紙中の金属。 剪定街路樹の金属検出。 被弾木のチェック。 飼料、牧草のチェック。 牧場の金属チェック。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 非破壊検査機器

【レンタル】車両重量計(トラックスケール) RWP-61A-2 共和電業

販売価格 ¥5,000〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
共和電業 【レンタル】車両重量計(トラックスケール) RWP-61A-2 1台

【特長】検出部は、雨天でも野外で使用可能 積載重量の測定や管理のための車両重量計です。車体全体を載せて重量測定を行う設置型のトラックスケールと異なり、走行測定式でポータブル型のため持ち運びが可能です。内蔵プリンタ、充電池付きで、平坦な場所ならどこででも使用可能です。トラックの重量測定に。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器

【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ(クランプオンセンサAC500A 9661×4) 3169-01+AC500A 9661(校正書付) 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥800〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ(クランプオンセンサAC500A 9661×4) 3169-01+AC500A 9661(校正書付) 1台

【特長】最大4回路のデマンドと高調波を同時測定 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電機設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

【レンタル】バッテリハイテスタ 3554 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥799〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 【レンタル】バッテリハイテスタ 3554 1台

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

【レンタル】酸素・硫化水素濃度計 XOS-326(校正書付) 新コスモス電機

販売価格 ¥400〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新コスモス電機 【レンタル】酸素・硫化水素濃度計 XOS-326(校正書付) 1台 レビュー:(1)

【特長】酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】電子天秤 A&D

販売価格 ¥1,690〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 1台

【特長】ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器

伸縮式ホワイトボード 土牛

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
土牛 伸縮式ホワイトボード 1台 レビュー:(12)

【特長】いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! ポケットに収納できるコンパクトタイプ! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。

測定・測量用品 > 測量計測器 > 工事用黒板・ホワイトボード > 伸縮式ホワイトボード

トキシレイプロ有害ガス検知器 レイシステムズ

販売価格 ¥48,900〜
2営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
レイシステムズ トキシレイプロ有害ガス検知器 1台

【特長】コンパクトな有毒ガス検知器です。データログ機能を標準装備しています。 20種類を超えるセンサーをラインナップし、現場でのセンサー種類の交換も可能です。【用途】作業時などに携帯し、有毒ガス濃度を連続測定します。 ガス濃度がアラーム設定値を超えた場合は、使用者に大音量ブザー、赤色LED点滅、振動の3種類のアラームで危険を知らせます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

「計測機器レンタル」の関連特集

測量計測器

測量計測器

伸縮式ホワイトボードや【レンタル】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+木製三脚+三次元ソフト TCRM1103+QB(00)+GST20-9+SiMS(校正書付)など。

測量計測器の販売特集

環境計測器

環境計測器

ミニマルチ環境計測器やマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)ほか、いろいろ。

環境計測器の販売特集

重量計 車両

重量計 車両

【レンタル】車両重量計(トラックスケール) RWP-61A-2やデジタル台はかり(取引証明用)などの人気商品が勢ぞろい。

重量計 車両の販売特集

高周波 水分計

高周波 水分計

【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ココHI520や紙水分計などのお買い得商品がいっぱい。

高周波 水分計の販売特集

レンタル

レンタル

【レンタル】ポケット鉄計や【レンタル】デジタル検査カメラ micro CA-300も人気!

レンタルの販売特集

におい測定

におい測定

【レンタル】口臭測定器ブレストロン XP-Breath-TronやポータブルニオイセンサーMiniを今すぐチェック!

におい測定の販売特集

レンタル 工具

レンタル 工具

【レンタル】ダストトラックや【レンタル】自動整準台 AS-21を今すぐチェック!

レンタル 工具の販売特集

高圧 クランプ メーター

高圧 クランプ メーター

高低圧クランプメーターやデジタルクランプメータも人気!

高圧 クランプ メーターの販売特集

メタン

メタン

標準ガス(プッシュ缶タイプ)や検知管などの人気商品が勢ぞろい。

メタンの販売特集

電力量

電力量

スマート電力量モニタ KM50-CやM□LMシリーズ 普通電力量計などのお買い得商品がいっぱい。

電力量の販売特集

ポータブルスケール

ポータブルスケール

ポータブルスケールや【レンタル】車両重量計(トラックスケール) RWP-61A-2などの人気商品が勢ぞろい。

ポータブルスケールの販売特集

GSSI社

GSSI社

【レンタル】ストラクチャスキャン+200MHzアンテナ SIR-3000+5106Aや【レンタル】ストラクチャスキャン+1.6GHzアンテナ SIR-3000+5100B(校正書付)などの人気商品が勢ぞろい。

GSSI社の販売特集