計量器の販売特集

計量器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から計量器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プロスケール ドリテック

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック プロスケール 1台 レビュー:(11)

【特長】表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付【用途】暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

「計量器」のピックアップ商品

【レンタル】電子天秤(充電池仕様) A&D

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤(充電池仕様) 1台

【特長】バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器

デジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
A&D デジタルはかり 1台 レビュー:(9)

【特長】検定付(取引・証明用)。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)。くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)。オートパワーオフの省エネ設計。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテック

販売価格(税別) ¥1,290〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ドリテック デジタルスケール「ガナッシュ」 1個 レビュー:(1)

【特長】計量物をのせやすい大きな軽量皿、見やすい大画面表示で、計量も簡単です。 操作がしやすい大きなボタン。 立てて置けるから収納しやすい。 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計。 「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれますので追加計量も簡単です。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

デジタルクッキングスケール タニタ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
タニタ デジタルクッキングスケール 1個

【特長】高級感あふれるクロムメッキ加工。 見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。 重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品) > 計量ツール・はかり・温度計 > キッチンばかり > デジタル

上皿はかり モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 上皿はかり 1台 レビュー:(69)

【特長】大きくて見やすい目盛です。【用途】製造現場、農作業、水産加工での計量に。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

デジタルスケール タニタ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
タニタ デジタルスケール 1個 レビュー:(1)

【特長】タニタ食堂おすすめのクッキングスケール。 「はかる」がキーワードのタニタ食堂おすすめのクッキングスケール。 タニタ食堂では、ごはんの量は100g、塩分は3g前後、野菜を100〜200gとそれぞれ量をしっかりはかることをおすすめしています。 ごはんの計量には、量だけでなくカロリーもはかれる「ごはんカロリーモード」を搭載。 普段使いに役立つ機能が満載。 滑りにくいシリコン脚付き。安定した計量をサポートします。 収納に便利なフック穴付きで、使わない時にはかけて収納することができます。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品) > 計量ツール・はかり・温度計 > キッチンばかり > デジタル

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(12)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。 RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル式上皿自動はかり 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) デジタル式上皿自動はかり 1個 レビュー:(5)

【特長】計量と個数はかりの1台2役のはかりです。 載皿が容易に取り外しができ、洗浄が可能です。 使用場所を選ばない2電源方式(電池、ACアダプター(別売))です。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

防塵・防水台はかり A&D

販売価格(税別) ¥52,900〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
A&D 防塵・防水台はかり 1台 レビュー:(1)

【特長】計量台部 防塵・防水IP65。 見やすいバックライト付き大型液晶表示。 3色5段カラーコンパレータライト標準装備。 各設定に便利なテンキー付き。 kg・個数モード 表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

上皿自動秤 シンワ測定

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定 上皿自動秤 1台 レビュー:(14)

【特長】くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。【用途】工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

デジタル防水はかり カスタム

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カスタム デジタル防水はかり 1台 レビュー:(1)

【特長】水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > 防塵・防水デジタルはかり

「計量器」の関連特集

計量器 デジタル

計量器 デジタル

デジタルはかりやデジタルシャワープルーフはかりも人気!

計量器 デジタルの販売特集

計量器 防水

計量器 防水

デジタル防水はかりやデジタルシャワープルーフはかりなど。

計量器 防水の販売特集

デジタルはかり

デジタルはかり

SHデジタルはかりやSJデジタルはかりなどのお買い得商品がいっぱい。

デジタルはかりの販売特集

計量器カバー

計量器カバー

防塵・防水台はかりや天秤カバーほか、いろいろ。

計量器カバーの販売特集

電子天秤 10kg

電子天秤 10kg

電子天秤 検定付(7区)や電子天秤などの人気商品が勢ぞろい。

電子天秤 10kgの販売特集

重量 測定器

重量 測定器

【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式) ATB-150K(乾電池式)(校正書付)やデジタルシャワープルーフはかりなどの人気商品が勢ぞろい。

重量 測定器の販売特集

秤・計量器(校正証明書付)

秤・計量器(校正証明書付)

【レンタル】電子天秤 GP-40K(校正書付)や【レンタル】電子天秤 HJ-3200JS(校正書付)ほか、いろいろ。

秤・計量器(校正証明書付)の販売特集

防水 デジタルはかり

防水 デジタルはかり

卓上スケールや防塵・防水デジタルはかりなどの人気商品が勢ぞろい。

防水 デジタルはかりの販売特集

電子計量器

電子計量器

SHデジタルはかりやデジタルはかりなど。

電子計量器の販売特集

量り

量り

デジタルシャワープルーフはかりや上皿はかりなどのお買い得商品がいっぱい。

量りの販売特集

計量

計量

PP計量カップや液量計 円筒型を今すぐチェック!

計量の販売特集

計量カップ

計量カップ

PP計量カップやメジャーカップも人気!

計量カップの販売特集