高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線の販売特集

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジクラ 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 1巻(10m) レビュー:(3)

【特長】6600V電気機器用EPゴム絶縁電線

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

「高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線」のピックアップ商品

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

販売価格(税別) ¥2,590〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タツタ電線 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC 1巻(10m)ほか

【特長】おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 1巻(10m)ほか レビュー:(3)

【特長】耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥27,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住電日立ケーブル 6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻

【用途】一般6600V電力用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(9)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

組端子台 TC60 春日電機

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
春日電機 組端子台 TC60 1個 レビュー:(4)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

組端子台 (50A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (50A) 1個 レビュー:(32)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,026〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(10)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線」の関連特集

KIP

KIP

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や難燃性ポリエチレンシースケーブルほか、いろいろ。

KIPの販売特集

6kv cvt

6kv cvt

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTなど。

6kv cvtの販売特集

高圧ケーブル

高圧ケーブル

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線などのお買い得商品がいっぱい。

高圧ケーブルの販売特集

ネオン ケーブル

ネオン ケーブル

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や難燃性ポリフレックス電線など。

ネオン ケーブルの販売特集

日立 電線 ケーブル

日立 電線 ケーブル

難燃性ポリフレックス電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

日立 電線 ケーブルの販売特集

高電圧 ケーブル

高電圧 ケーブル

高耐電圧ケーブルや架橋ポリエチレン電線などの人気商品が勢ぞろい。

高電圧 ケーブルの販売特集

高圧受電設備用

高圧受電設備用

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や保護継電器 MELPRO-Aシリーズなど。

高圧受電設備用の販売特集

高圧電線

高圧電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧線(1.5M)など。

高圧電線の販売特集

ゴム絶縁電線

ゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線ほか、いろいろ。

ゴム絶縁電線の販売特集

高電圧端子

高電圧端子

高耐電圧ケーブルやTBF 固定式端子台(経済形)を今すぐチェック!

高電圧端子の販売特集

高圧気中開閉器

高圧気中開閉器

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズや6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

高圧気中開閉器の販売特集

電線 高圧用

電線 高圧用

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

電線 高圧用の販売特集