材質 mc901の販売特集

材質 mc901」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から材質 mc901に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

MCナイロン MC901切板 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MCナイロン MC901切板 1枚 レビュー:(11)

【特長】機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。【用途】車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

「材質 mc901」のピックアップ商品

MCナイロン MC901 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MCナイロン MC901 丸棒 1本 レビュー:(16)

【特長】機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能【用途】車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂丸棒

PMプラスチックマイタ 20マイタ 小原歯車工業(KHK)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
小原歯車工業(KHK) PMプラスチックマイタ 20マイタ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ギヤ、ラック > かさ歯車

ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥2,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨコヅナ ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 1個 レビュー:(1)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > 引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
青木精密工業 ベベルギヤ(マイタギヤ) 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ギヤ、ラック > かさ歯車

MCナイロン切板 ノーブランド

販売価格(税別) ¥9,590〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ノーブランド MCナイロン切板 1枚

【特長】モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

MC801(耐候グレード) 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥1,390〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MC801(耐候グレード) 丸棒 1個

【特長】MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂丸棒

MC901 パイプ クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MC901 パイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂パイプ

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から出荷目安:187日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 1個

【特長】MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。【用途】一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂丸棒

セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨコヅナ セフティローラー ステンレス枠 1個

【特長】摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。【用途】1本レール門扉用。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > 引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

MCナイロン丸棒 ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
ノーブランド MCナイロン丸棒 1本

【特長】一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。【用途】車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂丸棒

MCナイロン切板 ノーブランド

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド MCナイロン切板 1枚

【特長】耐摩耗性・自己潤滑性に優れ、最も幅広く使用可能な材料です。【用途】車輪・ローラー・スライドガイドプレート。 機械部品(建設機械・産業機械)。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

ポリペンコアセタール(POM)丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥56〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン ポリペンコアセタール(POM)丸棒 1本 レビュー:(48)

【特長】機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。【用途】食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂丸棒

「材質 mc901」の関連特集

デュラウッド

デュラウッド

MCナイロン切板や発泡ポリエチレンシート (ハードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

デュラウッドの販売特集

ベークライトパイプ

ベークライトパイプ

スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用)やMC901 パイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ベークライトパイプの販売特集

メラミン鏡面材

メラミン鏡面材

セラール(不燃化粧板)やMCナイロン MC901切板などの「欲しい」商品が見つかる!

メラミン鏡面材の販売特集

ナイロンブロック

ナイロンブロック

ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロックやMCナイロン MC901切板などの「欲しい」商品が見つかる!

ナイロンブロックの販売特集

mcナイロン3mm

mcナイロン3mm

MCナイロン MC901切板やMCナイロン切板などのお買い得商品がいっぱい。

mcナイロン3mmの販売特集

mcナイロン ガイド

mcナイロン ガイド

Q-ロックエレメント用ラフガイドやMCナイロン MC901切板ほか、いろいろ。

mcナイロン ガイドの販売特集

グラファイト 板

グラファイト 板

MC 黒やMC801(耐候・摺動グレード) 板など。

グラファイト 板の販売特集

厚み25mm

厚み25mm

MCナイロン MC901切板やABS型樹脂板などの「欲しい」商品が見つかる!

厚み25mmの販売特集

ヨコヅナ ガイドローラー

ヨコヅナ ガイドローラー

ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみやガイドローラー ステンレス枠を今すぐチェック!

ヨコヅナ ガイドローラーの販売特集

プラスチック ギヤ

プラスチック ギヤ

PSAプラスチック平歯車やピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セットなどのお買い得商品がいっぱい。

プラスチック ギヤの販売特集

グラファイト 棒

グラファイト 棒

MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒や黒鉛丸棒などのお買い得商品がいっぱい。

グラファイト 棒の販売特集

ポリアセタール丸棒

ポリアセタール丸棒

ポリアセタール(TPS-POM)丸棒やポリペンコアセタール(POM)丸棒ほか、いろいろ。

ポリアセタール丸棒の販売特集