樹脂アンカーボルトの販売特集

樹脂アンカーボルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から樹脂アンカーボルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ボードファスナー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ボードファスナー(パック品) 1箱(12本)ほか レビュー:(10)

【特長】簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。【用途】照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

「樹脂アンカーボルト」のピックアップ商品

カールPCプラグ カール

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カール カールPCプラグ 1箱(70本)ほか レビュー:(6)

【特長】コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。【用途】コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > プラグボルト

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユニカ レジンA HC-Uタイプ(打込み型) 1本

【特長】ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。【用途】鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

イージーアンカー マーベル

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
マーベル イージーアンカー 1箱(25本) レビュー:(1)

【特長】中空壁用樹脂アンカー【用途】中空壁用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

インサートクリップ 樹脂アンカー インサートクリップ

販売価格(税別) ¥969〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
インサートクリップ インサートクリップ 樹脂アンカー 1袋(5個)ほか

【特長】さまざまな物をワンプッシュで簡単固定。クリップSHも壁面固定できる樹脂アンカー。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

レジンエース SE-Rタイプ (密封カプセル式) ユニカ

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ レジンエース SE-Rタイプ (密封カプセル式) 1箱(10本)

【特長】耐震性に優れた接着系アンカー。 耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂をガラス管に密封。施工前の長期保存が可能。 密封カプセル式。【用途】鉄骨等の基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械等の据付工事

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャー

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
フィッシャー M-Sプラグ M6S (100本入り) 1セット(100本)

【特長】全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。【用途】コンクリート、ALC用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

トグラー TOGGLER

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TOGGLER トグラー 1箱(100本)ほか レビュー:(7)

【特長】取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)【用途】設備、内装

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー > トグラー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ボードアンカーG4 山真製鋸(YAMASHIN)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山真製鋸(YAMASHIN) ボードアンカーG4 1袋(25本)ほか レビュー:(12)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(MUタイプ) 1箱(5本)ほか レビュー:(20)

【特長】打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ゼットプラグ(ケース入り) マーベル

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マーベル ゼットプラグ(ケース入り) 1箱(30本)ほか

【特長】安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!【用途】ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > 樹脂製プラグアンカー

「樹脂アンカーボルト」の関連特集

樹脂アンカー

樹脂アンカー

ゼットプラグ(カップ入り)やエビ モンゴクアトロプラグなど。

樹脂アンカーの販売特集

樹脂アンカーとは

樹脂アンカーとは

ARケミカルセッター(MUタイプ)やケミカルアンカーRタイプ(標準型)ほか、いろいろ。

樹脂アンカーとはの販売特集

樹脂カプセルアンカー

樹脂カプセルアンカー

ARケミカルセッター(ショートサイズ)やケミカルアンカーRタイプ(標準型)も人気!

樹脂カプセルアンカーの販売特集

全ネジアンカー

全ネジアンカー

M-Sプラグ M6S (100本入り)やケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)などの人気商品が勢ぞろい。

全ネジアンカーの販売特集

PERFIX レジンカプセル

PERFIX レジンカプセル

PERFIX レジンカプセルやケミカルアンカーRタイプ(標準型)も人気!

PERFIX レジンカプセルの販売特集

トグラーアンカー

トグラーアンカー

トグラーアンカーやトグラーを今すぐチェック!

トグラーアンカーの販売特集

アンカーボルト

アンカーボルト

Cタイプ ハイアンカー(スチール)やタイトアンカー(Cタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

アンカーボルトの販売特集

ノーブルアンカー

ノーブルアンカー

ノーブルアンカーやトリプルグリップ(小箱)ほか、いろいろ。

ノーブルアンカーの販売特集

ケミカルアンカー

ケミカルアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)やケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)などの人気商品が勢ぞろい。

ケミカルアンカーの販売特集

トグラー

トグラー

トグラーやトグラー(パック品)も人気!

トグラーの販売特集

アンカー ステンレス

アンカー ステンレス

ユニコンアンカー(ステンレス)やCタイプアンカー(ステンレス製)などの「欲しい」商品が見つかる!

アンカー ステンレスの販売特集

ケミカルアンカー 樹脂アンカー

ケミカルアンカー 樹脂アンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)やARケミカルセッター(MUタイプ)ほか、いろいろ。

ケミカルアンカー 樹脂アンカーの販売特集