充電 コネクターの販売特集

充電 コネクター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から充電 コネクターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Lightningコネクタ対応ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム Lightningコネクタ対応ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ転送ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ転送ができるUSBケーブル。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

「充電 コネクター」のピックアップ商品

バッテリー充電コード(丸端子タイプ) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
大自工業(Meltec) バッテリー充電コード(丸端子タイプ) 1個 レビュー:(15)

【特長】PC-50用バッテリー充電コードです。複数台のバイクを所有されている方や、コードの交換用に。オススメです。バッテリーカバーを外さずに充電が可能。【用途】バッテリー充電器関連

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器

PSP用USB充電ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥899
1営業日後以内
エレコム PSP用USB充電ケーブル 1本

【特長】PSP対応の充電を可能にしたUSBケーブルです。PCもしくはUSBハブから手軽にPSPへ充電できます。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > その他ケーブル

3in1スマートフォン用USBケーブル ロジテック

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ロジテック 3in1スマートフォン用USBケーブル 1本

【特長】Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。 USB Aコネクタを持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。(iPadはPCからは充電出来ません。)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > 分岐ケーブル・アダプタ付ケーブル

Lightning変換アダプタ 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
多摩電子 Lightning変換アダプタ 1個 レビュー:(3)

【特長】micro USBの充電器や通信ケーブルがiPhoneで使える変換アダプタ。スマートフォン(microUSBコネクタ)の充電器でiPhone/iPodを充電。microUSBケーブル(充電・通信対応)でPCとの同期ができる。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > コネクタ・変換ケーブル > Lightning変換アダプタ

充電用USBポート搭載 車載用DC-ACインバーター ロジテック

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジテック 充電用USBポート搭載 車載用DC-ACインバーター 1個 レビュー:(4)

【特長】車のDC12Vの電源を家庭用電源と同じAC100Vの電源に変換 「LPA-CIVT150BK」は定格出力150Wまで(最大瞬間出力300W)、「LPA-CIVT100BK」は定格出力100Wまで(最大瞬間出力200W)の機器を接続できます。ノートPCやタブレット端末を車で充電する際に便利です。 充電用USBポートを搭載し、USBで充電するタイプの機器の充電をすることができます。 また、過電流・逆接続保護、短絡保護、電圧低下保護、過電圧保護、過負荷保護、異常温度検知保護の6つの保護回路で、本体、接続した機器を守るので安心してお使いいただけます。 また、擬似正弦波タイプの出力波形なので矩形波タイプよりも多くの機器での動作が可能です。 安心・安全6つの保護機能 過電流・逆接続保護 入力側(DC12V)で+と-を逆に接続した場合や、過電流が流れた場合にヒューズが切れ出力が停止します。 短絡保護 出力側(AC100V)接続機器の故障などによりショートした場合に出力を停止します。 電圧低下保護 入力側(DC12V)電圧が約9.5V以上になると出力を停止します。 過電圧保護 入力側(DC12V)電圧が約16V以上になると出力を停止します。 過負荷保護 出力側(AC100V)が定格電力以上になると出力を停止します。 異常温度検知保護 本製品の内部温度が約85℃以上になると出力を停止します。 コンパクト、小型なので、車での置き場所の自由度が高く、また収納時も場所を選びません。 車内インテリアともあわせやすいシンプルなデザインを採用しています。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

スマートフォン用microUSBケーブル 充電専用 1.0m エレコム

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム スマートフォン用microUSBケーブル 充電専用 1.0m 1本

【特長】快適に使える充電専用モデル。スマートフォンの充電に最適なMicro-USBケーブル。【用途】USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > マイクロUSBケーブル

マイクロUSB変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥719
0営業日後以内
サンワサプライ マイクロUSB変換アダプタ 1個

【特長】ミニUSBケーブルをスマートフォンなどのマイクロUSBケーブルに変換。ブラック。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > コネクタ・変換ケーブル > マイクロUSB変換アダプタ

USBライトニングケーブル オーム電機

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 USBライトニングケーブル 1本

【特長】「Made for iPod/iPhone」認証を取得した、USB Sync/Chargeケーブルです。最新のiPhone、iPad、iPad mini、iPodの充電、及びデータ伝送が可能です。USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

Micro-USB(A-MicroB)ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム Micro-USB(A-MicroB)ケーブル 1本 レビュー:(10)

【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。【用途】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > マイクロUSBケーブル

Micro-USB(A-MicroB)ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム Micro-USB(A-MicroB)ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > マイクロUSBケーブル

au/FOMA携帯電話用充電変換アダプタ 多摩電子

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
多摩電子 au/FOMA携帯電話用充電変換アダプタ 1個 レビュー:(4)

【特長】microUSBコネクタをFOMA/au/SoftBank ケータイ用コネクタに変換するアダプタ 大容量出力のmicroUSB充電器でも安心して充電できる電流制御回路搭載

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > コネクタ・変換ケーブル > 携帯電話用変換アダプタ

スマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC154シリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム スマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC154シリーズ 1本

【特長】スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントから急速充電。micro-Bコネクタを搭載したスマートフォン・タブレットを充電できる、ケーブル一体型でコンパクトなAC充電器。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > AC充電器 > microUSB AC充電器

「充電 コネクター」の関連特集

スマホ充電コネクタ

スマホ充電コネクタ

Lightning変換アダプタ付microUSBケーブルやMicro-USB(A-MicroB)ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

スマホ充電コネクタの販売特集

携帯電話用USB充電ケーブル

携帯電話用USB充電ケーブル

携帯電話用USBケーブル 充電 FOMA 巻取りや携帯電話用USBケーブル 充電 FOMA シンプルなど。

携帯電話用USB充電ケーブルの販売特集

usb type a コネクタ

usb type a コネクタ

USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉やPSP用USB充電ケーブルなど。

usb type a コネクタの販売特集

psp バッテリー

psp バッテリー

リチウムイオン電池パックやリチウムイオンポリマー電池などの人気商品が勢ぞろい。

psp バッテリーの販売特集

充電ケーブル(携帯電話用)

充電ケーブル(携帯電話用)

携帯電話用データ転送・充電USBケーブルやmicroUSBケーブル USB2.0 エコパッケージ ブラックなどのお買い得商品がいっぱい。

充電ケーブル(携帯電話用)の販売特集

携帯電話 MicroUSB

携帯電話 MicroUSB

DC充電器2.1A microUSBや充電/データ転送用巻取りmicroUSBケーブルを今すぐチェック!

携帯電話 MicroUSBの販売特集

Lightning変換アダプタ

Lightning変換アダプタ

Lightning変換アダプタや3in1スマートフォン用USBケーブルほか、いろいろ。

Lightning変換アダプタの販売特集

携帯 充電器

携帯 充電器

スマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC154シリーズやUSB充電&同期ケーブルほか、いろいろ。

携帯 充電器の販売特集

分岐ケーブル・アダプタ付ケーブル

分岐ケーブル・アダプタ付ケーブル

2in1スマートフォン用USBケーブルやLightning変換アダプタ一体型microUSBケーブル 1m ホワイトも人気!

分岐ケーブル・アダプタ付ケーブルの販売特集

iphone usb

iphone usb

LightningUSBメモリ USB2.0やiPhone/Android/パソコン用 USBメモリーなどのお買い得商品がいっぱい。

iphone usbの販売特集

Lightning AC充電器

Lightning AC充電器

AC充電器リール 60cm 2.4A LN WHやケーブル一体型 Lightning AC充電器など。

Lightning AC充電器の販売特集

iphone 充電

iphone 充電

Lightningケーブル 高耐久やUSBライトニングケーブルを今すぐチェック!

iphone 充電の販売特集