充電器 iphoneの販売特集

充電器 iphone」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から充電器 iphoneに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ケーブル一体型 Lightning AC充電器 ロジテック

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロジテック ケーブル一体型 Lightning AC充電器 1個 レビュー:(1)

【特長】3万時間使用できる長寿命設計!コンパクトなキューブ型です。 家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを気軽に充電できるケーブル一体型のAC充電器。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 すっきりとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > AC充電器 > Lightning AC充電器

「充電器 iphone」のピックアップ商品

Lightningケーブル ストレート LHC-UALAシリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム Lightningケーブル ストレート LHC-UALAシリーズ 1本

【特長】Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。【用途】USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

USB充電&同期ケーブル カシムラ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カシムラ USB充電&同期ケーブル 1個

【特長】Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 電源用ソケット > 携帯・スマホ充電器 > 充電ケーブル

USBライトニングケーブル オーム電機

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 USBライトニングケーブル 1本

【特長】「Made for iPod/iPhone」認証を取得した、USB Sync/Chargeケーブルです。最新のiPhone、iPad、iPad mini、iPodの充電、及びデータ伝送が可能です。USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

Lightning AC充電器 LPA-ACLAC8Sシリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
エレコム Lightning AC充電器 LPA-ACLAC8Sシリーズ 1個

【特長】3種類の新設計により断線に強く長持ちする高耐久ケーブルを採用! コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPod、iPadを気軽に充電できるケーブル一体型のAC充電器。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > AC充電器 > Lightning AC充電器

Lightningケーブル 高耐久 エレコム

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム Lightningケーブル 高耐久 1本 レビュー:(7)

【特長】耐久力約10倍で断線に強い。エレコム比iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。【用途】USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

4.8A 巻取りDC充電器 Lightning&USB ロジテック

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジテック 4.8A 巻取りDC充電器 Lightning&USB 1個

【特長】iPhone・iPadを車で充電。12V/24V車対応。 約90cm巻き取りタイプ。Lightningコネクタ+USBで2台同時充電 車でLighting製品を充電できる。 LEDランプ付で通電状態が確認できる。 短絡防止二芯ケーブル。Appleの正規ライセンス取得製品。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 電源用ソケット > 携帯・スマホ充電器 > DC充電器

キューブ型AC充電器 MPA-ACUAN007シリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム キューブ型AC充電器 MPA-ACUAN007シリーズ 1個

【特長】コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから気軽にスマートフォンやタブレットを充電できるAC充電器。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命設計を実現しています。 スマートフォンを約3.5時間でフル充電できる。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

Lightning変換アダプタ 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
多摩電子 Lightning変換アダプタ 1個 レビュー:(3)

【特長】micro USBの充電器や通信ケーブルがiPhoneで使える変換アダプタ。スマートフォン(microUSBコネクタ)の充電器でiPhone/iPodを充電。microUSBケーブル(充電・通信対応)でPCとの同期ができる。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > コネクタ・変換ケーブル > Lightning変換アダプタ

microUSBケーブル 2A出力 高耐久 エレコム

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エレコム microUSBケーブル 2A出力 高耐久 1本 レビュー:(2)

【特長】表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。【用途】USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > マイクロUSBケーブル

ライトニングケーブル1m モノタロウ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
モノタロウ ライトニングケーブル1m 1本 レビュー:(2)

【特長】データの通信、充電が可能

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

販売価格(税別) ¥1,880〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
OWLTECH(オウルテック) Lightningケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】高い耐性を誇る超タフストロングケーブルに新色3色を追加 超タフストロングケーブルは、3つの改良を加えて従来品より約3.5倍の耐久性を実現。Lightningコネクタに対応したiPhone/iPadをパソコンや充電器などに接続して、データ転送や充電を行える超タフLightningケーブルです。ケーブル内部にアラミド繊維と外部にロングブッシュ機構を採用することにより50、000回以上の折り曲げ試験に合格しました。また2.4A以上に対応した高出力のACアダプターと併用することで、急速充電にも対応できます。 50、000回以上の折り曲げ試験を達成する3つの新構造 耐久性と柔軟性を兼ね備えた超タフストロングケーブルは、防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を内部に採用することにより耐久性の向上を実現しました。また、付け根部分に独自の断線しにくい構造であるロングブッシュ形状を設計。ケーブル被覆部の素材を新型の強化メッシュに変更して柔らかくしなやかでケーブルの取り回しをしやすく改良しました。 断線に強いロングブッシュ ロングブッシュとは、付け根部分に最適な長さに設定し補強することで、折り曲げ時の角度を緩くすると同時に、その負荷を逃がす事により断線を大幅に軽減できます。 4方向スリットで負荷分散 ケーブル付け根部分の4方向(全方向)へ大きなスリットを入れる事により、極端に折り曲げても隣接する箇所と接する事がないため、断線を予防できます。また、その際に発生する負荷を分散させる設計です。 強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維 ケーブル内部に使用しているアラミド繊維は、構成している分子が規則正しく並び、高強度を発揮することが可能となっています。ナイロンなど他の繊維と比較して引っ張り強さや摩擦抵抗力が強く、ペットに噛まれてもはなかなか切れないぐらい強力な繊維です。 新型強化メッシュで柔軟性向上 強化素材を丁寧に編み込んだ新型強化メッシュは「ねじれ」や「引っ張り」対して高い耐久性があります。また、最大の特長として「高い耐久性」と「高い柔軟性」を持ち合わせているため、しなやかに心地良くお使いいただけます。 急速充電・データ転送対応ケーブル AC充電器やパソコンとiPhoneやiPadなどの機器に接続し、急速充電やデータ転送ができるLightningケーブルです。最大5V、2.4Aの大電流で接続機器の充電が可能です。USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 Apple認定MFi認証取得なので安心 Apple社の公式認証を受けている製品なので、iOSアップデート後も問題なくご使用いただけます。 安心2年保証 本製品は2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。【用途】iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > Lightningケーブル

スマートフォン・タブレット用AC充電器 2ポート エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム スマートフォン・タブレット用AC充電器 2ポート 1個 レビュー:(2)

【特長】10年使える長寿命設計! iPhone/iPad/Android端末を最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能搭載。 コンパクトなキューブ型で家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットを2.4Aで急速充電できるAC充電器。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

「充電器 iphone」の関連特集

iphone 充電器 AC

iphone 充電器 AC

ケーブル一体型 Lightning AC充電器やLightning AC充電器 LPA-ACLAC8Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

iphone 充電器 ACの販売特集

iphone ケーブル

iphone ケーブル

Lightningケーブル ストレート LHC-UALAシリーズやUSBライトニングケーブルほか、いろいろ。

iphone ケーブルの販売特集

iphone

iphone

Lightningケーブル ストレート LHC-UALAシリーズや耐衝撃ケース(iPhone7)を今すぐチェック!

iphoneの販売特集

iphone 充電

iphone 充電

Lightningケーブル 高耐久やUSBライトニングケーブルを今すぐチェック!

iphone 充電の販売特集

充電器

充電器

バッテリー充電器 ACE CHARGER 10Aやバッテリー充電器を今すぐチェック!

充電器の販売特集

携帯 充電器 iphone6

携帯 充電器 iphone6

Lightningケーブル ストレート LHC-UALAシリーズや4.8A 巻取りDC充電器 Lightning&USBなどの「欲しい」商品が見つかる!

携帯 充電器 iphone6の販売特集

充電器 スマホ

充電器 スマホ

スマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC154シリーズやスマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC104シリーズほか、いろいろ。

充電器 スマホの販売特集

充電器 USB

充電器 USB

USB2ポート AC充電器やUSB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート)などの「欲しい」商品が見つかる!

充電器 USBの販売特集

コンセント usb エレコム

コンセント usb エレコム

スマートフォン・タブレット用AC充電器 2ポートや便利タップACアダプタ対応を今すぐチェック!

コンセント usb エレコムの販売特集

USB ACアダプタ

USB ACアダプタ

スマートフォン・タブレット用AC充電器 2ポートやAC-USB電源アダプターほか、いろいろ。

USB ACアダプタの販売特集

充電コンセント

充電コンセント

EV・PHEV充電用 屋外コンセントやEV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)などの人気商品が勢ぞろい。

充電コンセントの販売特集

usb 充電

usb 充電

6ポートUSB充電器やUSB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート)も人気!

usb 充電の販売特集