小型 焼成炉の販売特集

小型 焼成炉」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から小型 焼成炉に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アルミナ焼成用容器 アズワン

販売価格(税別) ¥3,090〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン アルミナ焼成用容器 1個

【特長】耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 磁製品・乳鉢・るつぼ > 匣鉢

「小型 焼成炉」のピックアップ商品

卓上型電気炉 日陶科学

販売価格(税別) ¥46,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日陶科学 卓上型電気炉 1個

【特長】小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

小型電気炉 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥379,000
3営業日後以内
SHIMPO(日本電産シンポ) 小型電気炉 1台

【特長】焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。【用途】各種試料の熱処理。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

小型プログラム電気炉 アズワン

販売価格(税別) ¥159,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 小型プログラム電気炉 1台

【特長】16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

卓上小型電気炉(温度制御装置付) 日陶科学

販売価格(税別) ¥279,000
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日陶科学 卓上小型電気炉(温度制御装置付) 1台 レビュー:(1)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

エコノミー電気炉 アズワン

販売価格(税別) ¥97,900
0営業日後以内
アズワン エコノミー電気炉 1個

【特長】扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

セラミック電気管状炉 アズワン

販売価格(税別) ¥89,900〜
出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン セラミック電気管状炉 1台

【特長】成形セラミックの使用により、軽量で熱効率に優れています。 炉体表面に特殊塗装をコーティングしていますので、熱放射を防ぎます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

マッフル炉 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥249,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヤマト科学 マッフル炉 1台

【特長】プログラム運転ができます。 設定が容易なアップダウンキー入力で、操作性に優れたコントローラを搭載。高精度の温度制御を実現します。 温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示。 デジタル設定の過昇防止一体型コントローラを採用。万一異常が生じた場合には常に安全側に制御する自己診断機能、過電流漏電ブレーカ等、安全機能を装備し ています。 温度センサにR熱電対を採用しており、長寿命です。 使いやすいコントローラを搭載し、プログラム操作もより簡単になりました。 排気口を標準装備。排気装置ユニットをはじめ、N2ガス導入装置(流量計付き)、タイムアップ出力、温度出力端子等、お客様の多様なご要望に対応できるオプションを揃えています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > マッフル炉

高性能マッフル炉 アズワン

販売価格(税別) ¥367,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 高性能マッフル炉 1個

【特長】最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等に広くご使用いただけます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができます。また、温度上昇速度もコントロールできます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

小型ボックス炉(1500℃タイプ) 光洋サーモシステム

販売価格(税別) ¥2,261,000
出荷目安:31日
光洋サーモシステム 小型ボックス炉(1500℃タイプ) 1台

【特長】炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

卓上型電気炉 日陶科学

販売価格(税別) ¥95,900
出荷目安:8日
日陶科学 卓上型電気炉 1個

【特長】コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

プログラム管状電気炉用 アルミナ炉心管 アズワン

販売価格(税別) ¥12,700〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン プログラム管状電気炉用 アルミナ炉心管 1個

【特長】炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

超高温電気炉 アズワン

販売価格(税別) ¥1,899,900
出荷目安:62日
アズワン 超高温電気炉 1個

【特長】常用最高温度1500℃の超高温タイプの電気炉です。 ガス置換ポートを付属していますので、窒素ガスなど不活性ガスで置換しながらの加熱も可能です。 昇温スピードが速く、最高温度まで約60分で昇温します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

「小型 焼成炉」の関連特集

小型 加熱炉

小型 加熱炉

小型プログラム電気炉や小型電気炉も人気!

小型 加熱炉の販売特集

高温 電気 炉

高温 電気 炉

エコノミー電気炉や高性能マッフル炉などの「欲しい」商品が見つかる!

高温 電気 炉の販売特集

圧延機 小型

圧延機 小型

ハンドマイティやステンレス超小型スライドレールも人気!

圧延機 小型の販売特集

鍛造炉

鍛造炉

セラミック電気管状炉や生体溶解性セラミック耐熱手袋など。

鍛造炉の販売特集

断熱レンガ

断熱レンガ

耐火レンガやピザストーンなどの人気商品が勢ぞろい。

断熱レンガの販売特集

炉心管

炉心管

燃焼管 HBチューブやTMF-500用石英炉心管ほか、いろいろ。

炉心管の販売特集

電気管状炉

電気管状炉

セラミック電気管状炉やプログラム管状電気炉などのお買い得商品がいっぱい。

電気管状炉の販売特集

ガラス 溶解温度

ガラス 溶解温度

ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)やるつぼ炉などの「欲しい」商品が見つかる!

ガラス 溶解温度の販売特集

マッフル炉

マッフル炉

高性能マッフル炉やマッフル炉などのお買い得商品がいっぱい。

マッフル炉の販売特集

熱風炉

熱風炉

熱風発生機2000シリーズや熱風発生器などのお買い得商品がいっぱい。

熱風炉の販売特集

管状炉

管状炉

セラミック電気管状炉やエコノミー管状電気炉などのお買い得商品がいっぱい。

管状炉の販売特集

ガス 炉

ガス 炉

ガス置換マッフル炉やエコノミー電気炉など。

ガス 炉の販売特集