住友 部品の販売特集

住友 部品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から住友 部品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

皿ネジ 住友電工

販売価格(税別) ¥195〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
住友電工 皿ネジ 1個 レビュー:(1)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > カッター > 部品

「住友 部品」のピックアップ商品

レバーピン 住友電工

販売価格(税別) ¥810〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
住友電工 レバーピン 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > カッター > 部品

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥15,900〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。 低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥29,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

TAC工具部品 タンガロイ

販売価格(税別) ¥913〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
タンガロイ TAC工具部品 1個 レビュー:(1)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホルダ > 部品

(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 1パック(140個)ほか レビュー:(83)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥18,955〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

スミチューブW3F2 住友電工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
住友電工 スミチューブW3F2 1パック(5本)ほか

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。【用途】段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム

販売価格(税別) ¥15,800〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 1台 レビュー:(5)

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 1台 レビュー:(4)

【特長】三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥29,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。 低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 1パック(380個)ほか レビュー:(44)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

「住友 部品」の関連特集

単相 100v モーター 配線

単相 100v モーター 配線

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルやインダクションモーターを今すぐチェック!

単相 100v モーター 配線の販売特集

高周波 モーター

高周波 モーター

高周波インバーター電源や高周波グラインダを今すぐチェック!

高周波 モーターの販売特集

住友電工 スミフロンネジシール

住友電工 スミフロンネジシール

スミフロン ネジシール NSやチップ CNMG-GUなど。

住友電工 スミフロンネジシールの販売特集

FTねじ(+)トラス

FTねじ(+)トラス

サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)やFTねじ(+)トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)も人気!

FTねじ(+)トラスの販売特集

減速 モーター 100v

減速 モーター 100v

ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形)やアルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)も人気!

減速 モーター 100vの販売特集

ギャードモーター

ギャードモーター

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付やギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KWを今すぐチェック!

ギャードモーターの販売特集

住友 ブレーキ

住友 ブレーキ

ブレーキパッドやキャリパーピストンなどの「欲しい」商品が見つかる!

住友 ブレーキの販売特集

ギヤードモーター 100v

ギヤードモーター 100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やアルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)を今すぐチェック!

ギヤードモーター 100vの販売特集

100v ギヤ モーター

100v ギヤ モーター

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)やアルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)など。

100v ギヤ モーターの販売特集

bftx 0307 ip

bftx 0307 ip

(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)やヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)などのお買い得商品がいっぱい。

bftx 0307 ipの販売特集

小型マスク

小型マスク

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付や取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)などの人気商品が勢ぞろい。

小型マスクの販売特集

住友 モータ

住友 モータ

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw〜0.55kw)やハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.1kw〜0.55kw)も人気!

住友 モータの販売特集