水道 蛇口 の パッキンの販売特集

水道 蛇口 の パッキン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から水道 蛇口 の パッキンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パッキン TOTO

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
TOTO パッキン 1セット レビュー:(1)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

「水道 蛇口 の パッキン」のピックアップ商品

給水管パッキンセット カクダイ

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
カクダイ 給水管パッキンセット 1個 レビュー:(2)

【特長】水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

ゴムパッキン ミヤコ

販売価格(税別) ¥34〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミヤコ ゴムパッキン 1個

【特長】流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温〜100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

水栓ハンドル内パッキン//20用 カクダイ

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
カクダイ 水栓ハンドル内パッキン//20用 1パック(1組)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケット オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケット 1個

【特長】1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃〜100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su〜100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃〜100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ソケット

水栓パッキン13用 カクダイ

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
カクダイ 水栓パッキン13用 1セット(6個) レビュー:(4)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

こま TOTO

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
TOTO こま 1袋(2個) レビュー:(2)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > ケレップ・コマ

水栓ハンドル内パッキン13用 カクダイ

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
カクダイ 水栓ハンドル内パッキン13用 1セット(2個) レビュー:(8)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

水栓ゴムパッキン SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SANEI(三栄水栓製作所) 水栓ゴムパッキン 1個(5個)ほか レビュー:(1)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

水道用ゴムつきケレップ カクダイ

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カクダイ 水道用ゴムつきケレップ 1個ほか レビュー:(3)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > ケレップ・コマ

自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ

販売価格(税別) ¥98
0営業日後以内
カクダイ 自在パイプ取付パッキン(小) 1セット レビュー:(9)

【特長】回転パイプ部品(W26山20)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

水道用ツリコマ カクダイ

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
カクダイ 水道用ツリコマ 1袋(2個)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > ケレップ・コマ

水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
KVK 水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 1袋(2個)

【特長】水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > パッキン

「水道 蛇口 の パッキン」の関連特集

浄水器 パッキン

浄水器 パッキン

水栓上部パッキンセット 13(1/2)用や元口パッキンなどの「欲しい」商品が見つかる!

浄水器 パッキンの販売特集

蛇口

蛇口

回転形横水栓(13)や吐水口回転形水栓などのお買い得商品がいっぱい。

蛇口の販売特集

風呂 ゴムパッキン

風呂 ゴムパッキン

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232やドア・窓用気密パッキンを今すぐチェック!

風呂 ゴムパッキンの販売特集

止水こま

止水こま

水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用や水栓こまなど。

止水こまの販売特集

水 栓 コマ パッキン

水 栓 コマ パッキン

水栓固定コマパッキンや水栓こまパッキン20(3/4)JIS用などのお買い得商品がいっぱい。

水 栓 コマ パッキンの販売特集

水道 ゴム パッキン

水道 ゴム パッキン

水栓ハンドル内パッキン13用やゴムパッキンほか、いろいろ。

水道 ゴム パッキンの販売特集

水栓部品

水栓部品

スピンドルセットや横形パイプなどのお買い得商品がいっぱい。

水栓部品の販売特集

水道 コマ

水道 コマ

ゴムつきケレップや水道用ツリコマも人気!

水道 コマの販売特集

ステンレス 水栓ソケット

ステンレス 水栓ソケット

ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケットやR1/4” 片ねじニップル(ステンレス製)などのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス 水栓ソケットの販売特集

水 栓 ゴム パッキン

水 栓 ゴム パッキン

水栓ゴムパッキンや水栓パッキン13用などの人気商品が勢ぞろい。

水 栓 ゴム パッキンの販売特集

水用パッキン

水用パッキン

水栓ハンドル内パッキン13用やフレキ用パッキン(ノンアスベスト)を今すぐチェック!

水用パッキンの販売特集

パッキン 水栓用

パッキン 水栓用

パッキンや給水管パッキンセットほか、いろいろ。

パッキン 水栓用の販売特集