制御機器の販売特集

制御機器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から制御機器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

販売価格(税別) ¥6,990〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(215種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 重負荷始動用 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

「制御機器」のピックアップ商品

ミニパワーリレー MY4 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY4 1個 レビュー:(41)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,790〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(46)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(32)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(56)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

ハンディチェッカ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,190
0営業日後以内
オムロン(omron) ハンディチェッカ 1個 レビュー:(9)

【特長】バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 周辺機器

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(24)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個 レビュー:(41)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > リレーソケット

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥23,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(41)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

動力用押し釦開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 動力用押し釦開閉器 1台 レビュー:(6)

【特長】屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 露出型

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
テンパール工業 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 1個 レビュー:(21)

【特長】高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(23)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

動力用押し釦開閉器 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器 1台 レビュー:(45)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 露出形 鉄ケース

「制御機器」の関連特集

制御部品

制御部品

電磁開閉器 重負荷始動用や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)ほか、いろいろ。

制御部品の販売特集

日立 制御機器

日立 制御機器

動力用押釦開閉器 DHやインバータ WJ200シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

日立 制御機器の販売特集

7.5kw マグネット

7.5kw マグネット

電磁開閉器 重負荷始動用や箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)などの「欲しい」商品が見つかる!

7.5kw マグネットの販売特集

タイマー 制御 機器

タイマー 制御 機器

スーパータイマ MS4SシリーズやA-TB72・72Q フラットタイムスイッチほか、いろいろ。

タイマー 制御 機器の販売特集

自動化・制御機器

自動化・制御機器

ブラケットや車載用角形近接スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

自動化・制御機器の販売特集

電流発生器

電流発生器

携帯形電流信号発生器やシグナルソースなど。

電流発生器の販売特集

電気材料・制御機器

電気材料・制御機器

コルゲートチューブやICテストリードなどの人気商品が勢ぞろい。

電気材料・制御機器の販売特集

モータースイッチ

モータースイッチ

動力用押しボタンスイッチ AS480・482や動力用押し釦開閉器などの人気商品が勢ぞろい。

モータースイッチの販売特集

スイッチ 三相用

スイッチ 三相用

動力用押し釦開閉器や正逆開閉器 RSシリーズを今すぐチェック!

スイッチ 三相用の販売特集

始動スイッチ

始動スイッチ

動力用押しボタンスイッチ AS480・482やLEDポジション 欧州車等用などの人気商品が勢ぞろい。

始動スイッチの販売特集

マグネットコイル

マグネットコイル

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)など。

マグネットコイルの販売特集

電気材料 規格 box

電気材料 規格 box

PCH-C プラボックスやコーナーボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

電気材料 規格 boxの販売特集