静電靴チェッカーの販売特集

静電靴チェッカー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から静電靴チェッカーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

静電靴・リストストラップチェッカー ミドリ安全

販売価格(税別) ¥89,900
0営業日後以内
ミドリ安全 静電靴・リストストラップチェッカー 1セット

【特長】静電靴は左右個別にチェックできます。静電靴とリストストラップはモード設定により同時、または個々にチェックできます。機能設定スイッチの切替で判定レベルの上限と下限が選択できます。一定時間測定が行われない場合、自動的にスリープモードへ移行します。AC/DC両用です。別売の通信データ表示ソフトにより、測定データをパソコンに表示させることが可能です。【用途】静電靴、リストストラップの性能判定。静電靴、リストストラップの性能判定

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > テスター

「静電靴チェッカー」のピックアップ商品

帯電防止靴用テスター 100V平型プラグ 白光

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 帯電防止靴用テスター 100V平型プラグ 1セット

【特長】JIS T 8103:2010に完全対応。 片足測定も可能。 旧規格の2001以前、及び2001にも対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > テスター

静電電位測定器(STATIRON) シシド静電気

販売価格(税別) ¥63,900
0営業日後以内
シシド静電気 静電電位測定器(STATIRON) 1台

【特長】ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

リストストラップ用テスター 白光

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
白光 リストストラップ用テスター 1台

【特長】498にアース線を接続し、手でパットを押すだけです。合格であれば縁のGOODランプが点灯し、ブザーがなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > テスター

平台スタンド アズワン

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 平台スタンド 1個 レビュー:(4)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ユニットスタンド・パーツ

デジタル静電気探知機 サンハヤト

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
サンハヤト デジタル静電気探知機 1個 レビュー:(3)

【特長】非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。【用途】製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

スタティックロケーター ホーザン

販売価格(税別) ¥38,900〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホーザン スタティックロケーター 1個 レビュー:(1)

【特長】静電気の帯電状況が最大5kVまで判定できます。 作業現場の静電気発生の有無を調べる専用のチェッカーです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

静電気テスター SCS

販売価格(税別) ¥199,000
1営業日後以内
SCS 静電気テスター 1台

【特長】イオナイズドエアーブロアの機能チェックと静電気帯電電圧の測定を行う2つの機能を備えたコンパクトな静電気テスターです。赤色LEDの測定距離ガイドにより、確実な測定が可能です。【用途】帯電物の測定

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

電極 ホーザン

販売価格(税別) ¥7,990
5営業日後以内
ホーザン 電極 1本

【特長】F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

導通チェッカー カイセ

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
カイセ 導通チェッカー 1台 レビュー:(8)

【特長】導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい【用途】コード類の断線、配線チェックに

測定・測量用品 > 電気計測器 > 検電器・検相器 > 検電器

万能組立スタンド アズワン

販売価格(税別) ¥970〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 万能組立スタンド 1個 レビュー:(1)

【特長】組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ユニットスタンド・パーツ

鉄スタンド モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
モノタロウ 鉄スタンド 1個 レビュー:(9)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ユニットスタンド・パーツ

ハンディチェッカ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,190
0営業日後以内
オムロン(omron) ハンディチェッカ 1個 レビュー:(9)

【特長】バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 周辺機器

「静電靴チェッカー」の関連特集

静電気チェッカー

静電気チェッカー

静電気測定器や静電靴・リストストラップチェッカーなどの「欲しい」商品が見つかる!

静電気チェッカーの販売特集

静電気測定器

静電気測定器

静電気測定器やデジタル静電気探知機などの「欲しい」商品が見つかる!

静電気測定器の販売特集

表面 抵抗 測定 器

表面 抵抗 測定 器

表面抵抗計や電極ほか、いろいろ。

表面 抵抗 測定 器の販売特集

トラップチェッカー

トラップチェッカー

リストストラップテスターや静電靴・リストストラップチェッカーも人気!

トラップチェッカーの販売特集

静電靴

静電靴

アズピュア 静電靴TCSやマジックセーフティシューズ AZ-51626などの「欲しい」商品が見つかる!

静電靴の販売特集

HAKKO 498

HAKKO 498

リストストラップ用テスターや静電靴・リストストラップチェッカーなどの「欲しい」商品が見つかる!

HAKKO 498の販売特集

静電気テスター

静電気テスター

静電気測定器や静電気テスターなどのお買い得商品がいっぱい。

静電気テスターの販売特集

静電気

静電気

導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックやスパークガードなどの「欲しい」商品が見つかる!

静電気の販売特集

チャージプレート

チャージプレート

ハナ チャージャープレートやテフロン含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

チャージプレートの販売特集

電位測定装置

電位測定装置

静電気測定器やデジタル静電電位測定器など。

電位測定装置の販売特集

表面抵抗計

表面抵抗計

表面抵抗計や電極ほか、いろいろ。

表面抵抗計の販売特集

リスト ストラップ チェッカー

リスト ストラップ チェッカー

チェッカー リストストラップ用(9V電池使用)やリストラップチェッカーを今すぐチェック!

リスト ストラップ チェッカーの販売特集