接着シール剤の販売特集

接着シール剤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から接着シール剤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。【用途】電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

「接着シール剤」のピックアップ商品

超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 1本(100g)ほか レビュー:(3)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃〜250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。【用途】熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥3,000〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) RTVシリコーン接着シールTSE397 1本(100g)ほか レビュー:(6)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。【用途】精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

内装用アクリルコーク 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 内装用アクリルコーク 1本(500g) レビュー:(39)

【特長】内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。【用途】天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > アクリルコーク

セメダイン No.366E セメダイン

販売価格(税別) ¥719
0営業日後以内
セメダイン セメダイン No.366E 1本(180mL)

【特長】防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。【用途】自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > シール材

金属材シール コニシ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
コニシ 金属材シール 1個(180g)

【特長】金属への密着性に優れる。耐水・耐熱・耐候性に優れたゴム状に硬化する。【用途】トタン・ステンレス屋根のすき間に。 カラートタン(折板屋根)の継ぎ目に。 雨どい・波板の継ぎ目に。外壁とサッシのすき間に。 屋外設備のすき間に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > アクリルコーク

シリコーンシーラント 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング シリコーンシーラント 1本(330mL) レビュー:(4)

【特長】有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。【用途】手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか レビュー:(77)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

ガスケットメイク GM-T WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ガスケットメイク GM-T 1本(100g) レビュー:(10)

【特長】RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです、耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50〜250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等)

ボンド変成シリコンコーク コニシ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコーク 1本(333mL) レビュー:(18)

【特長】弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。【用途】塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 変成シリコンシーラント

レクターシール Rectorseal

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクターシール 1本(56g)ほか レビュー:(54)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 1本(100g)ほか レビュー:(49)

【特長】短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。【用途】各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > ヘルメシール

ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシ

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) 1本(330mL) レビュー:(32)

【特長】防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。【用途】建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

「接着シール剤」の関連特集

透明 コーキング 剤

透明 コーキング 剤

シリコンシーラントやボンド変成シリコンコークほか、いろいろ。

透明 コーキング 剤の販売特集

ゴム 接着 コーキング

ゴム 接着 コーキング

一液縮合型RTVゴムKE-45や一液縮合型RTVゴムKE-42など。

ゴム 接着 コーキングの販売特集

耐油性コーキング

耐油性コーキング

ポリコークやガスケットメイク GM-Tなど。

耐油性コーキングの販売特集

ゴム 革 接着 剤

ゴム 革 接着 剤

No.575Fやセメダイン No.366Eなど。

ゴム 革 接着 剤の販売特集

トタン 接着 剤

トタン 接着 剤

金属シールや金属材シールなどの人気商品が勢ぞろい。

トタン 接着 剤の販売特集

コーキング トタン

コーキング トタン

ボンド変成シリコンコークQやボンド ブチルコークなど。

コーキング トタンの販売特集

セメダイン 366

セメダイン 366

セメダイン No.366Eやセメダイン No.366 DXなどの「欲しい」商品が見つかる!

セメダイン 366の販売特集

シール コーキング 金属

シール コーキング 金属

金属用シールや金属材シールを今すぐチェック!

シール コーキング 金属の販売特集

トタン シール材

トタン シール材

ボンド変成シリコンコークQや金属材シールなどの「欲しい」商品が見つかる!

トタン シール材の販売特集

シーリング ゴム

シーリング ゴム

NBRゴムひもやシーリングパッキンほか、いろいろ。

シーリング ゴムの販売特集

ゴム の ひび割れ 補修

ゴム の ひび割れ 補修

すきまシール剤やブラックシーラーも人気!

ゴム の ひび割れ 補修の販売特集

ブチルゴム コーキング

ブチルゴム コーキング

ボンド ブチルコークや金属材シールなどのお買い得商品がいっぱい。

ブチルゴム コーキングの販売特集