束ねるチューブの販売特集

束ねるチューブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から束ねるチューブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ツイストケーブルバンド YAZAWA

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAZAWA ツイストケーブルバンド 1パック(20個) レビュー:(1)

【特長】両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > その他結束バンド

「束ねるチューブ」のピックアップ商品

スリットチューブEX (専用工具付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) スリットチューブEX (専用工具付) 1パック(1本)ほか

【特長】散らばる配線を1つにまとめてお部屋スッキリ。テレビ・パソコン・オーディオ機器などの配線を瞬時に結束できます。チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取り外しができます。別売りの専用工具を使うと従来のコイルチューブに比べ作業時間を大幅に軽減できます。コイルチューブの場合:30〜60秒/1m。スリットチューブの場合:約5秒/1m(メーカー比)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デンカエレクトロン 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 1本 レビュー:(1)

【特長】油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース

ケーブルタイ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥389〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サンワサプライ ケーブルタイ 1個

【特長】ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。 スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 配線用品 > ケーブルタイ

スライドチューブ アスパイア

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アスパイア スライドチューブ 1袋

【特長】専用治具により、簡単に装着できます。 取り外し、繰り返し使用が可能です。 スリットにより曲線部にも装着でき、柔軟性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

コルゲートチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ コルゲートチューブ 1本 レビュー:(318)

【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

BP53-S スリットチューブ 日東工業

販売価格(税別) ¥4,190〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工業 BP53-S スリットチューブ 1個

【特長】電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > スパイラル・コイル/チューブ

後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デンカエレクトロン 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) 1本 レビュー:(14)

【特長】軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。【用途】飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

コルゲートチューブ 清和工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
清和工業 コルゲートチューブ 1箱 レビュー:(10)

【特長】強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。熱に強く自己消火性を持っています。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

ケーブルチューブ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
2営業日後以内
サンワサプライ ケーブルチューブ 1個

【特長】あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。ケーブルチューブにはスリットがあるので、ケーブル両端を必要な位置から出しておけます。ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(サンワサプライ製 CA-609 相当)付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 配線用品 > ケーブルカバー

コルゲートチューブ カメダデンキ

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カメダデンキ コルゲートチューブ 1箱(25m)ほか レビュー:(2)

【特長】軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

ツイストタイ TRUSCO

販売価格(税別) ¥626〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ツイストタイ 1袋(100本) レビュー:(2)

【特長】指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。【用途】電源・コードの結束。屋内使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > その他結束バンド

コルゲートチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
デンカエレクトロン コルゲートチューブ 1本ほか レビュー:(14)

【特長】強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。【用途】事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

「束ねるチューブ」の関連特集

束ねる

束ねる

ケーブルタイやビニタイ 20m巻き カッター付きも人気!

束ねるの販売特集

配線 束ねる

配線 束ねる

ケーブルタイやマーキングバンドほか、いろいろ。

配線 束ねるの販売特集

線 束ねる

線 束ねる

セルフィット カラーケーブルタイやカラーケーブルタイも人気!

線 束ねるの販売特集

たばねバンド

たばねバンド

オーバンドたばね #25×5黒やオーバンド たばね バンドなどの「欲しい」商品が見つかる!

たばねバンドの販売特集

電線束ねる

電線束ねる

結束バンド タックタイ(定尺タイプ)やカラーケーブルタイなどの人気商品が勢ぞろい。

電線束ねるの販売特集

ケーブル 束ねる

ケーブル 束ねる

ケーブルストラップやケーブルスパイラルチューブも人気!

ケーブル 束ねるの販売特集

キー 束ねる

キー 束ねる

ダイヤルコンボワイヤーロックやカードリング(パック入り)ほか、いろいろ。

キー 束ねるの販売特集

束ね ゴム

束ね ゴム

オーバンドたばね #18×3アメやオーバンドたばね #16×3アメなどのお買い得商品がいっぱい。

束ね ゴムの販売特集

配線 結束 チューブ

配線 結束 チューブ

難燃ボタンスリーブ(リバーシブル)やPVCボタンチューブを今すぐチェック!

配線 結束 チューブの販売特集

ツイストロック

ツイストロック

ツイストロックやツイストタイなどのお買い得商品がいっぱい。

ツイストロックの販売特集

コルゲートチューブ 50m

コルゲートチューブ 50m

10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)やコルゲートチューブ 5×50mなどの「欲しい」商品が見つかる!

コルゲートチューブ 50mの販売特集

結束保護チューブ

結束保護チューブ

MRXチューブ(マジックテープタイプ)やホックタイプ 結束保護チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

結束保護チューブの販売特集