耐電圧 ケーブルの販売特集

耐電圧 ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から耐電圧 ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(9)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「耐電圧 ケーブル」のピックアップ商品

高耐電圧ケーブル ケニス

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
ケニス 高耐電圧ケーブル 1組(2本)

【特長】誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 電気・電池

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥236〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(2)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO

販売価格(税別) ¥18,274〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 溶接機用接続ケーブル(1次側) 1本

【特長】このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。【用途】主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(3)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協和ハーモネット KPPV-SW細径シールド線 1個ほか レビュー:(8)

【特長】仕上外径が細く、高密度配線に適しています。【用途】電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻 レビュー:(2)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(13)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,683〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 溶接機用接続ケーブル 1次側 1本 レビュー:(2)

【特長】このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。【用途】主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(36)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(9)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「耐電圧 ケーブル」の関連特集

溶接機用接続ケーブル 1次側

溶接機用接続ケーブル 1次側

溶接機用接続ケーブル(1次側)や溶接機用接続ケーブル 1次側ほか、いろいろ。

溶接機用接続ケーブル 1次側の販売特集

3相200v 電源コード

3相200v 電源コード

TFハイソフトVCTFやオプション電源コードなど。

3相200v 電源コードの販売特集

高電圧 ケーブル

高電圧 ケーブル

高耐電圧ケーブルや同軸ケーブル 3C-2Vなどの「欲しい」商品が見つかる!

高電圧 ケーブルの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

cvtケーブル

cvtケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cvtケーブルの販売特集

高電圧端子

高電圧端子

高耐電圧ケーブルや固定端子台 TS-615形ほか、いろいろ。

高電圧端子の販売特集

接続端子 溶接機

接続端子 溶接機

接続端子やJ形ケーブルジョイントを今すぐチェック!

接続端子 溶接機の販売特集

溶接機 電線

溶接機 電線

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)や溶接機用接続ケーブル 2次側などの「欲しい」商品が見つかる!

溶接機 電線の販売特集

iv電線 MonotaRO

iv電線 MonotaRO

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

iv電線 MonotaROの販売特集

IV 3.5

IV 3.5

600V ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

IV 3.5の販売特集

2.2kw 電線

2.2kw 電線

溶接機用接続ケーブル(1次側)や動力用押し釦開閉器も人気!

2.2kw 電線の販売特集

溶接機用接続ケーブル 2次側

溶接機用接続ケーブル 2次側

溶接機用接続ケーブル 2次側や溶接用キャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

溶接機用接続ケーブル 2次側の販売特集