耐熱 被覆 電線の販売特集

耐熱 被覆 電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から耐熱 被覆 電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(6)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「耐熱 被覆 電線」のピックアップ商品

ヨドフロンPTFEチューブ 6×4 淀川ヒューテック

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
淀川ヒューテック ヨドフロンPTFEチューブ 6×4 1巻 レビュー:(2)

【特長】耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥22,800〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 1巻(100m)

【特長】導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 ガラス編組電線 1巻(10m)

【特長】ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。【用途】電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット ガラス編組チューブ 1袋(2本)ほか レビュー:(8)

【特長】すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。【用途】通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

ヨドフロンPTFEチューブ 6×5 淀川ヒューテック

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
淀川ヒューテック ヨドフロンPTFEチューブ 6×5 1巻

【特長】耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
福電 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 1本(10m)ほか

【特長】スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。【用途】電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

販売価格(税別) ¥149〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ニチアス ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) 1巻 レビュー:(5)

【特長】非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。【用途】腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) ¥55〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(1m巻き) 1巻(1m) レビュー:(49)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
協和ハーモネット ふっ素樹脂電線 1巻(100m)ほか

【特長】化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
MCC(松阪鉄工所) VA線ストリッパ (エコ) 1個 レビュー:(4)

【特長】熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協和ハーモネット KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 1個ほか

【特長】極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。【用途】屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
VICTOR(花園工具) VA線ストリッパ(アルティメット) 1個 レビュー:(3)

【特長】美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。【用途】電線の切断、皮むき

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

「耐熱 被覆 電線」の関連特集

ガラス被覆 電線

ガラス被覆 電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線や耐熱電線 ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

ガラス被覆 電線の販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVVFケーブルなど。

電線の販売特集

耐熱電線

耐熱電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線や消防用耐熱電線などの「欲しい」商品が見つかる!

耐熱電線の販売特集

ヒーターケーブル

ヒーターケーブル

ヒーティングケーブルやシリコンコードヒーターほか、いろいろ。

ヒーターケーブルの販売特集

テフロン線

テフロン線

ふっ素樹脂電線やフッソ樹脂絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

テフロン線の販売特集

ヒーター電線

ヒーター電線

耐熱電線 ガラス編組電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

ヒーター電線の販売特集

産業機械用ケーブル

産業機械用ケーブル

200V/30A/50m VAケーブル(2+1芯)やTFハイソフトVCTFほか、いろいろ。

産業機械用ケーブルの販売特集

耐熱 リード線

耐熱 リード線

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040や耐熱電線 ガラス編組電線ほか、いろいろ。

耐熱 リード線の販売特集

耐熱 配線ケーブル

耐熱 配線ケーブル

消防用耐熱電線や耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)も人気!

耐熱 配線ケーブルの販売特集

テフロン電線

テフロン電線

フッソ樹脂絶縁電線や機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)も人気!

テフロン電線の販売特集

自動車用 電線

自動車用 電線

自動車用薄肉低圧電線や配線コード(30m巻)などのお買い得商品がいっぱい。

自動車用 電線の販売特集

配線 耐熱

配線 耐熱

耐熱電線 ガラス編組電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

配線 耐熱の販売特集