耐熱・超柔軟電線の販売特集

耐熱・超柔軟電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から耐熱・超柔軟電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V超柔軟絶縁電線 テイコク

販売価格(税別) ¥2,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
テイコク 600V超柔軟絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】細線導体と特殊柔軟ビニル採用で可とう性(柔軟性)に優れ、狭所での配線も容易です。 絶縁体は特殊ビニル(耐熱105℃)の採用で耐熱性に優れます。 特殊ビニル採用により、難燃性に優れます。(電気用品安全法技術基準 60度傾斜 難燃性【実力:UL規格VW-1相当】)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル

「耐熱・超柔軟電線」のピックアップ商品

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(9)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥359〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 1巻

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(422種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット スリムロボットケーブル 1個ほか レビュー:(8)

【特長】極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。【用途】屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

溶接ケーブル Fロン 冨士電線(四国)

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
冨士電線(四国) 溶接ケーブル Fロン 1巻

【特長】柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 冨士電線(四国)

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
冨士電線(四国) スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 1巻 レビュー:(4)

【特長】はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「耐熱・超柔軟電線」の関連特集

8SQ 電線

8SQ 電線

電気機器用ビニル絶縁電線や難燃性ポリエチレンシースケーブルほか、いろいろ。

8SQ 電線の販売特集

vvfケーブル 規格

vvfケーブル 規格

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

vvfケーブル 規格の販売特集

電線 3sq

電線 3sq

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線や自動車用低圧電線も人気!

電線 3sqの販売特集

AWG20 UL1007

AWG20 UL1007

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

AWG20 UL1007の販売特集

耐油性ケーブル

耐油性ケーブル

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

耐油性ケーブルの販売特集

AWG18

AWG18

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG18の販売特集

電線 細線

電線 細線

カールコード(黒)や機器配線用電線(エコタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

電線 細線の販売特集

8mm ケーブル

8mm ケーブル

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線など。

8mm ケーブルの販売特集

5.5sq 電線

5.5sq 電線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

5.5sq 電線の販売特集

電線 UL

電線 UL

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

電線 ULの販売特集

ケーブル 22sq

ケーブル 22sq

溶接用キャブタイヤケーブル WCTや電気機器用ビニル絶縁電線など。

ケーブル 22sqの販売特集

UL1007

UL1007

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

UL1007の販売特集