船舶用部品の販売特集

船舶用部品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から船舶用部品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥939〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ノーブランド SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm 1枚 レビュー:(1)

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

「船舶用部品」のピックアップ商品

防蝕亜鉛板 ノーブランド

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ノーブランド 防蝕亜鉛板 1個 レビュー:(21)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > 船舶用部品

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(13)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

スーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スーパーセーフティ 1缶(20L)

【特長】強力水性クリーナーコンク。アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属や機械用の洗浄剤です。 水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。【用途】各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去に。 工場フロアーの油汚れの清掃に。 車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃に。 自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清浄に。 必要に応じて水で希釈。又は原液でご使用ください。

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 洗剤(業務用・家庭用) > 工場用洗剤

ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径65Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥5,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径65Φmm 1本

【特長】耐食性・特に耐海水性がよい。【用途】船舶用部品等に使用される。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ノーブランド ジンクリング(防蝕亜鉛リング) 1個 レビュー:(9)

【特長】海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。【用途】海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > 船舶用部品

油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

販売価格(税別) ¥689〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヤマト特殊鋼 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) 1個

【特長】各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 高圧用管継手 > フランジ

クレ6-66 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
呉工業(クレ) クレ6-66 1本(315mL) レビュー:(45)

【特長】あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。【用途】あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ワイドネジシャックル 水本機械製作所

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
水本機械製作所 ワイドネジシャックル 1個 レビュー:(5)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > ステンシャックル

LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト) KOITO

販売価格(税別) ¥9,790
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト) 1個

【特長】高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:当社電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > 船舶用LED

フルイドフィルムAR フルイドフィルム

販売価格(税別) ¥44,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フルイドフィルム フルイドフィルムAR 1缶(18.92L)ほか

【特長】フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)【用途】室内外に保管中である部品の防錆(0.5〜0.8mm) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) 1個

【特長】高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:当社電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > 船舶用LED

SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,590〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ノーブランド SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mm 1枚

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

「船舶用部品」の関連特集

船舶用LED

船舶用LED

LEDデイシャインビームセット DC24VやLED電球 屋外/防雨対応 (E26 口金)も人気!

船舶用LEDの販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やワッシャー(ステンレス)も人気!

機械部品の販売特集

支柱・クランプ

支柱・クランプ

クロスクランパやステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)などの人気商品が勢ぞろい。

支柱・クランプの販売特集

船舶

船舶

LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)やLED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)など。

船舶の販売特集

船舶用

船舶用

LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト)やFRPマリンなどの「欲しい」商品が見つかる!

船舶用の販売特集

建機・農機・船舶用

建機・農機・船舶用

建機・農機用フューエルフィルターやフューエルフィルターを今すぐチェック!

建機・農機・船舶用の販売特集

船舶用塗料

船舶用塗料

FRPマリンやシーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料を今すぐチェック!

船舶用塗料の販売特集

船の部品

船の部品

ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmmやネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmmほか、いろいろ。

船の部品の販売特集

船底塗料

船底塗料

うなぎ塗料一番やシーブルーキングも人気!

船底塗料の販売特集

船舶係留設備

船舶係留設備

ステンレス 係船環MV型 リング内径150mmやステンレス クロスビット 長さ150mmなどの「欲しい」商品が見つかる!

船舶係留設備の販売特集

鉄のブロック

鉄のブロック

A2017Pプライムプレート6Fや鋼製ブロックを今すぐチェック!

鉄のブロックの販売特集

ネーバル黄銅

ネーバル黄銅

ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmmやネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径70Φmmなどの「欲しい」商品が見つかる!

ネーバル黄銅の販売特集