通電 接着剤の販売特集

通電 接着剤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から通電 接着剤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電極帯用接着剤  F03-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
オムロン(omron) 電極帯用接着剤 F03-□ 1個 レビュー:(1)

【特長】1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極

「通電 接着剤」のピックアップ商品

液状ハンダ 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥399
3営業日後以内
染めQ(旧テロソン) 液状ハンダ 1本(44.4mL)

【特長】配水管の水漏れ部分等の補修に優れた接着力を発揮します。 低温でもシールすることができます。 シルバーなので仕上がりは金属とほとんど見分けがつきません。【用途】金属の補修。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ

導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,352〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料タッチアップペン 1本(15mL)ほか レビュー:(4)

【特長】PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

ウエルドEPX接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M) ウエルドEPX接着剤 1個(50mL) レビュー:(1)

【特長】2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。【用途】金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ガンタイプ2液混合接着剤 > カートリッジ

導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック

販売価格(税別) ¥4,990〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 1本(10g)ほか

【特長】低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤

電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1本(100g) レビュー:(2)

【特長】脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。【用途】プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

販売価格(税別) ¥7,032〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 常温乾燥タイプ 1個(20g) レビュー:(3)

【特長】室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

特殊クリームハンダ サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,480
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 特殊クリームハンダ 1個 レビュー:(4)

【特長】表面実装部品取付キット(SMX-21)専用のクリームハンダです。【用途】メンテナンス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > フラックス > ペースト

オートミックス パネルボンド スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
スリーエム(3M) オートミックス パネルボンド 1セット レビュー:(6)

【特長】2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

エポキシ接着剤 2000 アラルダイト

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アラルダイト エポキシ接着剤 2000 1本(50mL)ほか レビュー:(3)

【特長】2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。 「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。 手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。【用途】各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。 電機・電子部品の絶縁接着・注型。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > ガンタイプ2液混合接着剤 > カートリッジ

[銅] リペアースティック エスコ

販売価格(税別) ¥1,200
2営業日後以内
エスコ [銅] リペアースティック 1個(57g)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

導電性ペタペン アトム興産

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アトム興産 導電性ペタペン 1個

【特長】局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。【用途】広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > クリーンルーム用品 > 清掃用品 > スティック/スワブ

メグミックス補修材 メグロ化学

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メグロ化学 メグミックス補修材 1本(50mL) レビュー:(38)

【特長】SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修 > メグミックス

「通電 接着剤」の関連特集

導電 接着剤

導電 接着剤

導電性接着剤 TKペースト CR-2800や電極帯用接着剤 F03-□を今すぐチェック!

導電 接着剤の販売特集

液体 ハンダ

液体 ハンダ

特殊クリームハンダやフラックスほか、いろいろ。

液体 ハンダの販売特集

導電性樹脂

導電性樹脂

導電性パイプや電極帯用接着剤 F03-□などの「欲しい」商品が見つかる!

導電性樹脂の販売特集

はんだ ペースト

はんだ ペースト

板金用フラックス(ハッコーペースト)やホビー用ペーストなどのお買い得商品がいっぱい。

はんだ ペーストの販売特集

導電性インク

導電性インク

導電ペンやドータイト 常温乾燥タイプほか、いろいろ。

導電性インクの販売特集

導電ペン

導電ペン

スティックペンシル導電タイプや導電ペンなどの人気商品が勢ぞろい。

導電ペンの販売特集

cw2400

cw2400

導電性銅箔粘着テープやドータイト 常温乾燥タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

cw2400の販売特集

シルバー ペースト

シルバー ペースト

ドータイト 常温乾燥タイプやシルバーポリッシュ ペーストタイプなど。

シルバー ペーストの販売特集

導電性接着剤 はんだ

導電性接着剤 はんだ

電極帯用接着剤 F03-□や電極帯 接着剤ほか、いろいろ。

導電性接着剤 はんだの販売特集

クリームハンダ

クリームハンダ

特殊クリームハンダやクリームハンダ用交換ノズルも人気!

クリームハンダの販売特集

導電接着

導電接着

ドータイト 常温乾燥タイプや塗る防食材ZAPペーストなどのお買い得商品がいっぱい。

導電接着の販売特集

導電性エポキシ接着剤

導電性エポキシ接着剤

導電性接着剤 TKペースト CR-2800やドータイト 常温乾燥タイプを今すぐチェック!

導電性エポキシ接着剤の販売特集