鍔付きブッシュの販売特集

鍔付きブッシュ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から鍔付きブッシュに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 1個 レビュー:(10)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

「鍔付きブッシュ」のピックアップ商品

オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥469〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
大阪魂 オイルレスフランジ付ブッシュ 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個 レビュー:(3)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥33〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 1個 レビュー:(3)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(7)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥75〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

販売価格(税別) ¥833〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(473種類の商品があります)
ケーエム精密 つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ブッシュ

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(52)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

精密樹脂MLEベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥95〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > R-MLEF形

オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥39〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ハイプラストフランジブッシュ 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

販売価格(税別) ¥758〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(450種類の商品があります)
ケーエム精密 つば付固定ブッシュ並級BKタイプ 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ブッシュ

ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 1パック(34個)ほか レビュー:(5)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > ブッシュ(樹脂)

「鍔付きブッシュ」の関連特集

スペーサーフランジ

スペーサーフランジ

フランジ スペーサ 2H7-25315-00やステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジも人気!

スペーサーフランジの販売特集

内径50mm

内径50mm

シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)やシムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)などの人気商品が勢ぞろい。

内径50mmの販売特集

ナイロン ブッシュ

ナイロン ブッシュ

ブッシュ(MCナイロンブッシュ) M0000-0000やナイロンブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

ナイロン ブッシュの販売特集

ブッシュ

ブッシュ

DDK05ブッシュやつばなし固定ブッシュ並級AKタイプを今すぐチェック!

ブッシュの販売特集

フランジブッシュ

フランジブッシュ

オイレス#80 フランジブッシュやオイレス グライトロンSEフランジブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

フランジブッシュの販売特集

スプリング ブッシュ

スプリング ブッシュ

スプリングシャックルラバーやスプリングピンメタルブッシュプーラーなど。

スプリング ブッシュの販売特集

規格品ブッシュ

規格品ブッシュ

りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 55×25やつばなし固定ブッシュ並級AKタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

規格品ブッシュの販売特集

樹脂 メタル ブッシュ

樹脂 メタル ブッシュ

ダイベストDBX01 ブッシュ DXBやDDK05鍔付きブッシュほか、いろいろ。

樹脂 メタル ブッシュの販売特集

ガイドブッシュ 寸法

ガイドブッシュ 寸法

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプやつばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプほか、いろいろ。

ガイドブッシュ 寸法の販売特集

オイレス ドライメタル

オイレス ドライメタル

オイレス70BドライメットブッシュやドライメットLF(t0.5)を今すぐチェック!

オイレス ドライメタルの販売特集

無給油軸受

無給油軸受

精密樹脂MLEベアリング MLE形や精密樹脂MLEベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

無給油軸受の販売特集

ルーロン

ルーロン

AR形 フランジ付スリーブベアリングやグライトロンFフランジブッシュほか、いろいろ。

ルーロンの販売特集