単相200vコンセントプラグの販売特集

単相200vコンセントプラグ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から単相200vコンセントプラグに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

15A・20A兼用接地角型コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15A・20A兼用接地角型コンセント 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

「単相200vコンセントプラグ」のピックアップ商品

ホーム接地20Aコーナーキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) ホーム接地20Aコーナーキャップ 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > L型プラグ/コーナーキャップ

防水ゴムキャップ 引掛接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛接地2P 1個ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ

防水プラグ接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
明工社 防水プラグ接地2P 1個 レビュー:(3)

【特長】ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

電工ドラム 日動工業

販売価格(税別) ¥24,900
2営業日後以内
日動工業 電工ドラム 1台

【特長】単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

接地15Aタフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地15Aタフキャップ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

器具用延長コード パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 器具用延長コード 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

15A・20A兼用250Vコンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15A・20A兼用250Vコンセント 1個ほか レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

250V用キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 250V用キャップ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > L型プラグ/コーナーキャップ

防水ゴムキャップ 引掛3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 引掛3P 1個ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ

三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,625〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 三相200V延長コード(屋外用) 1本 レビュー:(4)

【特長】業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

引掛防水コネクタ プラグ 3P 明工社

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
明工社 引掛防水コネクタ プラグ 3P 1個

【特長】結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ

コンセントプラグ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) コンセントプラグ 1個

【特長】15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ライティングレール > レール用プラグ > コンセントプラグ

「単相200vコンセントプラグ」の関連特集

単相200vコンセント

単相200vコンセント

15A・20A兼用接地角型コンセントやゴムプラグ 接地2Pも人気!

単相200vコンセントの販売特集

単相200Vプラグ

単相200Vプラグ

防水プラグ接地2Pやホーム接地20Aコーナーキャップなど。

単相200Vプラグの販売特集

200v コンセント

200v コンセント

コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセントや露出コンセント 工業用250Vなど。

200v コンセントの販売特集

電源線

電源線

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTFやビニル平形コード VFFを今すぐチェック!

電源線の販売特集

250v コンセント 形状

250v コンセント 形状

接地15Aタフキャップや250V 三相タップなどの人気商品が勢ぞろい。

250v コンセント 形状の販売特集

単相200v コンセント形状

単相200v コンセント形状

電工ドラムや防水プラグ接地2Pも人気!

単相200v コンセント形状の販売特集

200v コンセント 形状

200v コンセント 形状

三相200V延長コード(屋外用)や接地3P角型コンセントなど。

200v コンセント 形状の販売特集

コンセントプラグ メス

コンセントプラグ メス

ベター小型コードコネクタボディや防水ゴムコードコネクタボディ 2Pほか、いろいろ。

コンセントプラグ メスの販売特集

200v 100v 変換プラグ

200v 100v 変換プラグ

変換アダプタや海外用電源プラグセットなど。

200v 100v 変換プラグの販売特集

125v 20a コンセント プラグ

125v 20a コンセント プラグ

20A125Vアース付 横出しキャップや20Aコンセントバー用電源コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

125v 20a コンセント プラグの販売特集

パナソニック 200v プラグ

パナソニック 200v プラグ

防水ゴムキャップ 接地3Pやホーム接地20Aコーナーキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

パナソニック 200v プラグの販売特集

単相 200V 延長コード

単相 200V 延長コード

器具用延長コードや電工ドラムなどのお買い得商品がいっぱい。

単相 200V 延長コードの販売特集