断熱塗料の販売特集

断熱塗料」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から断熱塗料に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

屋根用断熱・防水 アサヒペン

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
アサヒペン 屋根用断熱・防水 1缶(3kg) レビュー:(2)

【特長】トタン屋根・陸屋根・屋上の断熱と防水補修に、トタン・金属屋根接合部の接着防水に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの断熱・防水材です。 銀光沢に仕上がる石油系アスファルトと合成樹脂を特殊加工し、合成ファイバーを配合した製品です。 断熱・防水・防錆に優れた効果を発揮します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 防水遮熱屋根用塗料

「断熱塗料」のピックアップ商品

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

販売価格(税別) ¥8,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アサヒペン 水性屋根用遮熱塗料 1缶(5L)ほか レビュー:(6)

【特長】特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。【用途】スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 防水遮熱屋根用塗料

ヒートリフレクター ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ファインケミカルジャパン ヒートリフレクター 1本(300mL) レビュー:(2)

【特長】常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10〜20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。【用途】熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱マーカー

耐熱ジェル 新富士バーナー

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
新富士バーナー 耐熱ジェル 1個(400g)

【特長】ジェルがバーナーの熱を遮断します! 環境・人体にやさしい100%生分解性。 母材の表面に塗布することにより、溶接やロウ付などの熱による損傷、過熱及び歪曲を防ぐことができます。 ほぼすべての材質の表面に塗布することができます。【用途】ロウ付・溶接時の伝熱防止

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > その他

エコクールマイルドSi 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥27,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) エコクールマイルドSi 1セット(15kg)

【特長】遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種適合品。 従来の塗料よりも人体に優しい弱溶剤形遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。【用途】主に屋根用色を用意しております(一般住宅、工場、倉庫などの金属屋根に)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱塗料

タケトップ 遮熱 竹林化学工業

販売価格(税別) ¥4,490〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
竹林化学工業 タケトップ 遮熱 1缶(4kg)ほか

【特長】水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。【用途】タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 防水遮熱屋根用塗料

遮熱塗料ミラクールSWセット ミラクール

販売価格(税別) ¥29,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミラクール 遮熱塗料ミラクールSWセット 1セット レビュー:(2)

【特長】屋根に塗るだけで部屋の温度上昇を抑えます。 遮熱塗料「ミラクール」で暑さ対策!省エネ・節電! 中空セラミックバルーンと特殊顔料が、太陽エネルギー、特に熱のもととなる近赤外線を反射し、屋根面や室内の温度上昇を抑制する、特殊な塗料です。 業界トップクラスの遮熱性能。 どなたでも簡単施工。【用途】屋根に塗装して屋内の暑さ対策/空調の電気代の節約に トタン・カラートタン、ガルバリウム鋼板等の塗り替えに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 防水遮熱屋根用塗料

金属熱伝導防止断熱剤 アウス

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
アウス 金属熱伝導防止断熱剤 1個(1.2kg) レビュー:(1)

【特長】断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃〜170℃の高温でも、表面0.5〜1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。【用途】溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > その他

ダンネッツマイセルフ シロキ

販売価格(税別) ¥67,900
4営業日後以内
シロキ ダンネッツマイセルフ 1セット

【特長】工場等の設備・配管向け断熱塗料。 断熱と低放熱のW効果で熱を閉じ込めて保温力を高めるとともに、塗装面の温度も下げ放熱を抑えます。【用途】熱ロスの低減(熱を閉じ込めて省エネ)。室内温度の上昇抑制。ヤケド、熱中症等労災の防止。機械・設備の熱によるエラー、故障の防止。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 防水遮熱屋根用塗料

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アサヒペン 水性屋根用遮熱塗料 1缶(0.7L)ほか レビュー:(1)

【特長】ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。【用途】スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 防水遮熱屋根用塗料

発泡ウレタンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1本(415mL)ほか レビュー:(253)

【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 発泡ウレタン > 発泡ウレタン

αステンレスコートスプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥3,120
0営業日後以内
TRUSCO αステンレスコートスプレー 1本(200mL) レビュー:(2)

【特長】ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。【用途】ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

エコフラット60 日本ペイント

販売価格(税別) ¥5,990
2営業日後以内
日本ペイント エコフラット60 1缶(20kg) レビュー:(2)

【特長】超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。【用途】コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 水性塗料

「断熱塗料」の関連特集

ガイナ

ガイナ

遮熱塗料ミラクールSWセットや水性屋根用遮熱塗料など。

ガイナの販売特集

断熱 ペンキ

断熱 ペンキ

遮熱塗料ミラクールSWセットや油性シリコン遮熱屋根用を今すぐチェック!

断熱 ペンキの販売特集

断熱 材 塗料

断熱 材 塗料

エコクールアクアSiや420ml 断熱材用スプレー接着剤など。

断熱 材 塗料の販売特集

断熱 塗料 スプレー

断熱 塗料 スプレー

ヒートリフレクターや屋根用断熱・防水など。

断熱 塗料 スプレーの販売特集

遮熱塗料

遮熱塗料

水性屋根用遮熱塗料や水性シリコン遮熱屋根用などのお買い得商品がいっぱい。

遮熱塗料の販売特集

防水遮熱屋根用塗料

防水遮熱屋根用塗料

水性ベランダ・屋上床用防水塗料や屋根・屋上用防水などの「欲しい」商品が見つかる!

防水遮熱屋根用塗料の販売特集

熱遮断剤

熱遮断剤

耐熱ジェルやコールドシールドペーストなど。

熱遮断剤の販売特集

結露防止塗料

結露防止塗料

クリーンマイルドウレタンやケツロナインなどの人気商品が勢ぞろい。

結露防止塗料の販売特集

断熱 スプレー

断熱 スプレー

発泡ウレタンスプレーや発泡ウレタン シスタ・プロM5270など。

断熱 スプレーの販売特集

断熱

断熱

断熱ファイバーやサーモシールドテープなど。

断熱の販売特集

放熱 塗装

放熱 塗装

ヒートリフレクターや水性屋根用遮熱塗料などの人気商品が勢ぞろい。

放熱 塗装の販売特集

保温スプレー

保温スプレー

ヒートリフレクターや発泡ウレタンスプレーを今すぐチェック!

保温スプレーの販売特集