銅管 耐圧の販売特集

銅管 耐圧」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から銅管 耐圧に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

なまし銅管 ノーブランド

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノーブランド なまし銅管 1巻(1m)ほか レビュー:(22)

【用途】熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

「銅管 耐圧」のピックアップ商品

コントロール銅管 古河電工

販売価格(税別) ¥2,390〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
古河電工 コントロール銅管 1巻(5m)ほか レビュー:(1)

【特長】耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル)

りん脱酸銅管(直管) 2.5m ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
ノーブランド りん脱酸銅管(直管) 2.5m 1本ほか レビュー:(24)

【特長】軟質の銅管を軽く冷間加工して硬くしたもので、水素ぜい化を起こさない。 押し広げ性、曲げ性、絞り性に優れています。【用途】熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管ガスケット、風呂がまに使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ20m ノーブランド

販売価格(税別) ¥5,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ノーブランド りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ20m 1巻 レビュー:(9)

【特長】導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。【用途】熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

銅丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
光モール 銅丸パイプ 1本ほか レビュー:(19)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん エルボ 東尾メック

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東尾メック 冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん エルボ 1個

【特長】独自開発のダブルシールで大気への漏れをシャットアウトします。 最高使用圧力4.3MPa、温度-45℃〜130℃でも、長期に安定した気密性能を保持します。 引抜強度は、最高使用圧力の4倍(17.2MPa)以上を有します。「一般高圧ガス保安規制」に準拠。 防火養生や窒素置換は不要です。危険物や重量物の搬出入は不要です。 廃棄物発生工事が軽減され、工期短縮・コスト低減が図れます。ろう付け工法に比べ、施工品質が安定します。 低トルクでの狭所の施工ができます。施工は、スパナでナットを1〜2回転させて完了です。保温や耐圧は、専用サポートアイテムを活用し、簡単・確実・迅速です。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 銅管用継手 > エルボ

10mmX20m なまし銅管 エスコ

販売価格(税別) ¥15,200
2営業日後以内
エスコ 10mmX20m なまし銅管 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ノーブランド りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m 1巻 レビュー:(31)

【特長】導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。【用途】熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
児玉工業 圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 1個 レビュー:(3)

【特長】直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。【用途】銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > メカニカル継手

コネクター 銅管用くい込み式管継手 フジトク

販売価格(税別) ¥208〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジトク コネクター 銅管用くい込み式管継手 1個 レビュー:(8)

【特長】リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。【用途】銅管用継手。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 銅管用継手 > ユニオンストレート

銅管用ボールバルブ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥4,390〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 銅管用ボールバルブ 1個

【特長】両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > アダプタ > ボールバルブ付アダプタ

キャピラリーチューブ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タスコ(TASCO) キャピラリーチューブ 1個 レビュー:(2)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管継ぎ手

銅パイプスリーブ TRUSCO

販売価格(税別) ¥651〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO 銅パイプスリーブ 1箱(5個)ほか レビュー:(2)

【特長】電線接続用の銅パイプスリーブです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 部品・オプション

「銅管 耐圧」の関連特集

銅管

銅管

りん脱酸銅管(直管) 2.5mやなまし銅管などのお買い得商品がいっぱい。

銅管の販売特集

銅管・継手

銅管・継手

銅管内ネジアダプタ M153やコネクター 銅管用くい込み式管継手などのお買い得商品がいっぱい。

銅管・継手の販売特集

フレキ 銅管

フレキ 銅管

フレキ接続銅管アダプターやフレキ用銅管オスアダプタなど。

フレキ 銅管の販売特集

コントロール銅管

コントロール銅管

コントロール銅管や6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管を今すぐチェック!

コントロール銅管の販売特集

銅チューブ

銅チューブ

なまし銅管や銅丸パイプなど。

銅チューブの販売特集

銅管継手

銅管継手

コネクター 銅管用くい込み式管継手や銅管外ネジアダプタ M154などのお買い得商品がいっぱい。

銅管継手の販売特集

ゲートバルブ

ゲートバルブ

125型 ゲートバルブ FRシリーズやゲートバルブなど。

ゲートバルブの販売特集

銅パイプ

銅パイプ

銅丸パイプやりん脱酸銅管(直管) 2.5mなどのお買い得商品がいっぱい。

銅パイプの販売特集

銅管パイプ

銅管パイプ

りん脱酸銅管(直管) 2.5mや銅丸パイプなどのお買い得商品がいっぱい。

銅管パイプの販売特集

給水 なまし 銅管

給水 なまし 銅管

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ20mやチューブエキスパンダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

給水 なまし 銅管の販売特集

なまし銅管

なまし銅管

なまし銅管やりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mなど。

なまし銅管の販売特集

被覆銅管

被覆銅管

コントロール銅管や8t被覆 銅管 シングルコイルなどの人気商品が勢ぞろい。

被覆銅管の販売特集