電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品の販売特集

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スイッチング電源WRMシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥4,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源WRMシリーズ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品」のピックアップ商品

電磁開閉器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁開閉器 1個 レビュー:(3)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

900M用こて先 白光

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
白光 900M用こて先 1個 レビュー:(16)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

はんだ吸取線 WICK 白光

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
白光 はんだ吸取線 WICK 1個 レビュー:(18)

【特長】特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。【用途】スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 吸取器・リワーク > はんだ吸取線

巻きハンダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 巻きハンダ 1巻 レビュー:(84)

【特長】作業性がよく、発煙も少ない。【用途】電気・電子機器の配線、接続に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東京コスモス電機 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 1個 レビュー:(13)

【特長】JIS準拠品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(14)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(28)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】ユニット電源の新スタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品」の関連特集

電気材料

電気材料

組端子台 (20A)やバナナプラグを今すぐチェック!

電気材料の販売特集

はんだ

はんだ

すず・鉛はんだ(少量)やすず・鉛はんだ(巻き)など。

はんだの販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

マグネットスイッチ サーマルリレー

マグネットスイッチ サーマルリレー

標準形サーマルリレーや開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)などの「欲しい」商品が見つかる!

マグネットスイッチ サーマルリレーの販売特集

マグネットコンタクタ

マグネットコンタクタ

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器(ケース無)など。

マグネットコンタクタの販売特集

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器など。

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器の販売特集

電気材料・制御機器

電気材料・制御機器

バナナプラグやテスター棒バナナ式も人気!

電気材料・制御機器の販売特集

電気材料(電材)

電気材料(電材)

VVFケーブルやフルカラー 露出増設ボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

電気材料(電材)の販売特集

電気材料 コンセント

電気材料 コンセント

埋込トリプルコンセントやフルカラー埋込ダブルコンセントを今すぐチェック!

電気材料 コンセントの販売特集

電気材料 配線box

電気材料 配線box

コンセントスイッチボックス1ヶ用やアルミBOX 穴加工品を今すぐチェック!

電気材料 配線boxの販売特集

電気 配線 材料

電気 配線 材料

VVFケーブルや差込みコネクター(OKコン)ほか、いろいろ。

電気 配線 材料の販売特集

電材

電材

PF管やビニールキャップを今すぐチェック!

電材の販売特集