電子ブザー 100vの販売特集

電子ブザー 100v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から電子ブザー 100vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

強力ブザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 強力ブザー 1台 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

「電子ブザー 100v」のピックアップ商品

UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UZ6形 ブザーユニット 1個 レビュー:(2)

【特長】Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

器具用電子ブザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 器具用電子ブザー 1個 レビュー:(18)

【特長】高信頼性、長寿命1000時間以上。 無接点方式のため、ブザー自体から雑音を発生しません。 鳴動周波数約2.3KHzの聞きやすい音色です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

電子音ブザー フォスター電機

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フォスター電機 電子音ブザー 1個 レビュー:(10)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) 1台

【特長】コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

電子ブザー アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) ¥232
0営業日後以内
アーテック(学校教材・教育玩具) 電子ブザー 1個 レビュー:(3)

【特長】手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 音・波

LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個 レビュー:(5)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。 回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

ミニアラーム YEC

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
YEC ミニアラーム 1個 レビュー:(5)

【特長】さわやかな電子アラーム。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 警報器

小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-A型 1台 レビュー:(8)

【特長】幅広い用途に対応、さびない。オールプラスチックです。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

警報赤ベル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 警報赤ベル 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

ミニブザー 1.5V ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) ミニブザー 1.5V 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > その他

フラッシュユニット エーモン工業

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
エーモン工業 フラッシュユニット 1セット レビュー:(7)

【特長】LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > 回路・ユニット

DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 100-230V 白 NPN接続 シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥18,900
出荷目安:7日
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 100-230V 白 NPN接続 1個

【特長】コンパクトサイズ、薄型ボディで、省スペース。奥行きのない制御盤にも簡単に取り付けられます。 制御盤への埋込取り付けに最適なDIN規格サイズです。また、露出取付も可能です。 外部接点回路は無電圧接点回路で、PLC(NPNまたはPNPオープンコレクタ)による直接駆動が可能です。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 IEC・EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 DIN(96×96)規格サイズ取り付け。 音量は最大96dBです。(前面操作で0〜96dBまで無段階の調節可能) 1台で16音色内蔵。しかもメロディ7曲、アラーム1音色が新音色。 バイナリ入力時、15音の音色を外部信号により制御できるマルチサウンドタイプです。 ビット入力時の音色グループの切り換えや、音量の調節(0〜90dB)は、前面操作で簡単に行えます。 ビット入力では、前面のロータリースイッチにより、A〜Oの15グループの中から選んだ4音色を、外部信号線により制御できます。 同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

「電子ブザー 100v」の関連特集

100v ブザー

100v ブザー

角型音量調節ブザーやUZ6形 ブザーユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

100v ブザーの販売特集

電子ブザー

電子ブザー

電子音ブザーや器具用電子ブザーほか、いろいろ。

電子ブザーの販売特集

盤用電子ブザー

盤用電子ブザー

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型やブザー DR30シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

盤用電子ブザーの販売特集

ac ブザー

ac ブザー

強力ブザーや器具用電子ブザーなどのお買い得商品がいっぱい。

ac ブザーの販売特集

ブザー ac100v

ブザー ac100v

AC100V/92mm 強力ブザーや強力ブザーほか、いろいろ。

ブザー ac100vの販売特集

ブザー

ブザー

強力ブザーや超小型電子音報知器 BM型などの「欲しい」商品が見つかる!

ブザーの販売特集

複数 アラーム

複数 アラーム

チャイム&アラームやアラーム5 TM-28LSなどのお買い得商品がいっぱい。

複数 アラームの販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

メロディー ブザー

メロディー ブザー

18-8スープ漉しや超小型電子音報知器 BM型も人気!

メロディー ブザーの販売特集

電子ブザー 24v

電子ブザー 24v

器具用電子ブザーやUZ6形 ブザーユニットも人気!

電子ブザー 24vの販売特集

チャイム 100V

チャイム 100V

サインペット 100Sやサインペット 100(音量調節付)などの「欲しい」商品が見つかる!

チャイム 100Vの販売特集

アロー 電子

アロー 電子

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型や小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)も人気!

アロー 電子の販売特集