電子天秤 オプションの販売特集

電子天秤 オプション」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から電子天秤 オプションに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USBインタフェース<クイックUSB> A&D

販売価格(税別) ¥7,800〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D USBインタフェース<クイックUSB> 1個

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

「電子天秤 オプション」のピックアップ商品

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(3)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCIボード ラトックシステム

販売価格(税別) ¥15,900
6営業日後以内
ラトックシステム 4ポート RS-232C・デジタルI/O PCIボード 1個

【特長】1本のPCIスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-64D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PCパーツ > 拡張インターフェース

EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) 1個 レビュー:(1)

【特長】電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(6)

【特長】軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台

【特長】分解能1/3000のエコノミータイプのコンパクトな電子天びんバックライト付大型液晶表示 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。 風袋引き機能付

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(27)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

コンパクト天秤 オーハウス

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーハウス コンパクト天秤 1個

【特長】操作は2ボタンで容易・確実に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(1)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 風袋引き機能あり。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

汎用天秤 A&D

販売価格(税別) ¥47,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
A&D 汎用天秤 1台 レビュー:(2)

【特長】汎用電子天秤のニュースタンダード!B5サイズとコンパクトで扱いやすいです。表示はクッキリ見やすい青色蛍光表示で明確に見え、読取ミスも防ぎます。機能としてはブザー搭載、5種類の計量モード(グラム、個数、%、カラット、もんめ)、C-SHS搭載、統計演算機能、データ出力機能、床下秤量、防塵設計、コンパレータ表示、動物計量、個数モード、パーセントモード、RS-232C標準装備付です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

高精度電子天びん RJ 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 高精度電子天びん RJ 1台 レビュー:(3)

【特長】【音叉式力センサ搭載】 高性能の音叉式センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示】 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 【多様な計量モード】 パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 重量モード(g)/個数モード(Pcs)/パーセントモード(%)/カラットモード(ct)/もんめモード(mom) 【液晶バックライト付き大型表示部】 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。 【通信機能が可能】 RS-232C双方向出力を標準装備。プリンタ等の周辺装置やPCとの通信が可能です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

アズプロ・ミニスケール アズワン

販売価格(税別) ¥7,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン アズプロ・ミニスケール 1個 レビュー:(3)

【特長】脱着可能なステンレス製計量皿を採用しています。 オートパワーオフ機能を装備しています。 約3秒の安定時間です。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

「電子天秤 オプション」の関連特集

オプション

オプション

棚板 2枚 棚受金具8個付やMH-5用キックバネなどのお買い得商品がいっぱい。

オプションの販売特集

ni mh バッテリー

ni mh バッテリー

ニッケル水素電池(アシスト自転車用)や充電式電池 Ni-MH-C4.8を今すぐチェック!

ni mh バッテリーの販売特集

無線インターフェース

無線インターフェース

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCIボードやUSB-シリアル変換ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

無線インターフェースの販売特集

GX-200

GX-200

校正用分銅内蔵型汎用天びんやGX-200も人気!

GX-200の販売特集

SL-10K

SL-10K

SHデジタルはかりやデジタルはかり SLシリーズも人気!

SL-10Kの販売特集

EK4100i

EK4100i

電子天秤や検定付き パーソナル天びんほか、いろいろ。

EK4100iの販売特集

電子 はかり 0.1 g

電子 はかり 0.1 g

デジタル式上皿自動はかりや電子天秤などの「欲しい」商品が見つかる!

電子 はかり 0.1 gの販売特集

カラット

カラット

A&D カラット天びんやカラットスケール(取引証明以外用)など。

カラットの販売特集

コンパクト天びん

コンパクト天びん

汎用電子天びんやTAコンパクト電子天びんTAシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

コンパクト天びんの販売特集

ユニバーサル変換基板

ユニバーサル変換基板

SOPピッチ変換基板や4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板など。

ユニバーサル変換基板の販売特集

rs-232c 変換ケーブル

rs-232c 変換ケーブル

RS-232C変換ケーブルやパソコン用RS-232Cケーブルも人気!

rs-232c 変換ケーブルの販売特集

電子天びん

電子天びん

電子天びんや電子天秤などの「欲しい」商品が見つかる!

電子天びんの販売特集