電子天秤EWシリーズの販売特集

電子天秤EWシリーズ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から電子天秤EWシリーズに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(3)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「電子天秤EWシリーズ」のピックアップ商品

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(6)

【特長】軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台

【特長】分解能1/3000のエコノミータイプのコンパクトな電子天びんバックライト付大型液晶表示 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。 風袋引き機能付

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(1)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 風袋引き機能あり。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

コンパクト天秤 オーハウス

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーハウス コンパクト天秤 1個

【特長】操作は2ボタンで容易・確実に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天びん 島津製作所

販売価格(税別) ¥59,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
島津製作所 電子天びん 1台

【特長】校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

検定付き パーソナル天びん A&D

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
A&D 検定付き パーソナル天びん 1台 レビュー:(1)

【特長】トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%、3つの表示が切換え可能。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS304のステンレス製計量皿を使用。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。バックライト付き、文字高16mmの大型液晶。ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

アズプロ・ミニスケール アズワン

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン アズプロ・ミニスケール 1個 レビュー:(3)

【特長】脱着可能なステンレス製計量皿を採用しています。 オートパワーオフ機能を装備しています。 約3秒の安定時間です。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

検定付き パーソナル天びん A&D

販売価格(税別) ¥39,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
A&D 検定付き パーソナル天びん 1台

【特長】取引証明用 精度等級3級。軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(24)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

高精度電子天びん RJ 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 高精度電子天びん RJ 1台 レビュー:(3)

【特長】【音叉式力センサ搭載】 高性能の音叉式センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示】 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 【多様な計量モード】 パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 重量モード(g)/個数モード(Pcs)/パーセントモード(%)/カラットモード(ct)/もんめモード(mom) 【液晶バックライト付き大型表示部】 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。 【通信機能が可能】 RS-232C双方向出力を標準装備。プリンタ等の周辺装置やPCとの通信が可能です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天びん 島津製作所

販売価格(税別) ¥79,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島津製作所 電子天びん 1台 レビュー:(2)

【特長】校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「電子天秤EWシリーズ」の関連特集

電子天秤 EK6100i

電子天秤 EK6100i

電子天秤や検定付き パーソナル天びんほか、いろいろ。

電子天秤 EK6100iの販売特集

島津 電子 天秤

島津 電子 天秤

電子上皿天秤やデータロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブルも人気!

島津 電子 天秤の販売特集

コンパクト天びん

コンパクト天びん

汎用電子天びんやTAコンパクト電子天びんTAシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

コンパクト天びんの販売特集

電子天秤 3000

電子天秤 3000

電子天秤や【レンタル】電子天秤 GF-3000(校正書付)を今すぐチェック!

電子天秤 3000の販売特集

0.001gはかり

0.001gはかり

精密はかりや電子天秤などの「欲しい」商品が見つかる!

0.001gはかりの販売特集

汎用天秤

汎用天秤

汎用天秤や汎用電子天秤など。

汎用天秤の販売特集

電子天秤 GX-2000R

電子天秤 GX-2000R

検定付き 汎用天びんや汎用電子天びんほか、いろいろ。

電子天秤 GX-2000Rの販売特集

FX-2000i

FX-2000i

汎用天秤や電子天びんなどの「欲しい」商品が見つかる!

FX-2000iの販売特集

上皿電子天秤

上皿電子天秤

電子上皿天秤や電子天びんなどの人気商品が勢ぞろい。

上皿電子天秤の販売特集

EK-6100i

EK-6100i

電子天秤や検定付き パーソナル天びんほか、いろいろ。

EK-6100iの販売特集

比量計

比量計

比量計や遠沈管用天秤などの「欲しい」商品が見つかる!

比量計の販売特集

パーソナル電子天びん

パーソナル電子天びん

パーソナル電子天びんEKやパーソナル天びんほか、いろいろ。

パーソナル電子天びんの販売特集