電線 1.25sqの販売特集

電線 1.25sq」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から電線 1.25sqに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル

「電線 1.25sq」のピックアップ商品

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(3)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

自動車用低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(3)

【特長】自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(44)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

配線コード 30m巻 モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード 30m巻 1巻(30m) レビュー:(201)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(123)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥1,880〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
オーナンバ KV通信機器用ビニル電線 1巻(200m) レビュー:(13)

【特長】可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用薄肉低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(1)

【特長】絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 1巻(10m)ほか レビュー:(3)

【特長】耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「電線 1.25sq」の関連特集

1.25sq

1.25sq

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ〜1.25SQや配線コード 30m巻を今すぐチェック!

1.25sqの販売特集

1.25sq 絶縁

1.25sq 絶縁

絶縁キャップやIV(より線) 600Vビニル絶縁電線を今すぐチェック!

1.25sq 絶縁の販売特集

配線コード

配線コード

配線コードや配線コード 30m巻など。

配線コードの販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVVFケーブルなど。

電線の販売特集

防水カプラー

防水カプラー

防水カプラー(2極)やカプラーハウジング 防水タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

防水カプラーの販売特集

KIV

KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIVの販売特集

1.25 IV線

1.25 IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V ビニル絶縁電線など。

1.25 IV線の販売特集

配線 黄色

配線 黄色

配線コード 30m巻や配線コードなど。

配線 黄色の販売特集

vsf0.75

vsf0.75

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

vsf0.75の販売特集

配線 1.25 黄

配線 1.25 黄

機器配線用電線(エコタイプ)や配線コード 30m巻などのお買い得商品がいっぱい。

配線 1.25 黄の販売特集

配線ケーブル KV線

配線ケーブル KV線

通信機器用ビニル電線 KVやビニール絶縁電線[KIV]などの「欲しい」商品が見つかる!

配線ケーブル KV線の販売特集

VSF1.25sq

VSF1.25sq

VSF単心ビニルコードやビニルコード(単心)などのお買い得商品がいっぱい。

VSF1.25sqの販売特集