半田ごて 精密の販売特集

半田ごて 精密」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から半田ごて 精密に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

精密プリント基板用はんだこて goot

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot 精密プリント基板用はんだこて 1個 レビュー:(6)

【特長】高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

「半田ごて 精密」のピックアップ商品

スリムペンソル ホーザン

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ホーザン スリムペンソル 1本 レビュー:(4)

【特長】重さわずか16gの小型・軽量スリムタイプのハンダゴテ。 小型ヒーターから効率よく熱を取り出すキャップ式ビット。 直径10mmのスリムサイズ。 三面カットのウェッジラインは、指にピッタリとフィットして作業者に疲労を与えません。アッセンブリーラインなど長時間作業に特に考慮した設計です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

セラミックハンダコテ エンジニア

販売価格(税別) ¥2,780〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エンジニア セラミックハンダコテ 1個 レビュー:(2)

【特長】高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

はんだこて セラミックヒータータイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
モノタロウ はんだこて セラミックヒータータイプ 1本 レビュー:(24)

【特長】セラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすいです。こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。【用途】電気配線のはんだ付け作業に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

セラミックはんだこて goot

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot セラミックはんだこて 1個 レビュー:(3)

【特長】作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

温度制御はんだこて 白光

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(30)

【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

温調式ハンダゴテ ホーザン

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホーザン 温調式ハンダゴテ 1台

【特長】コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0〜20℃・0〜999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0〜999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

一般電気用はんだこて goot

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
goot 一般電気用はんだこて 1個 レビュー:(14)

【特長】長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

はんだこて RED 白光

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
白光 はんだこて RED 1個 レビュー:(41)

【特長】耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

半田ゴテセット 白光

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 半田ゴテセット 1セット レビュー:(27)

【特長】はんだ修理をされる時に、ご要望の多かったハンダ吸い取り線をつけました。 余分なはんだが、吸い取れます。はんだをはずす・つけるがこのセットで!! はじめてハンダ付けされる方に、最適なセット。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

温調はんだごて goot

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
goot 温調はんだごて 1台 レビュー:(9)

【特長】手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

交換レッドチップ goot

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
goot 交換レッドチップ 1個 レビュー:(1)

【特長】銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10〜20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 goot

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
goot セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 1本 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

「半田ごて 精密」の関連特集

はんだごて 小型

はんだごて 小型

スリムペンソルや2段切替式はんだこてほか、いろいろ。

はんだごて 小型の販売特集

こてペン

こてペン

マイペン(ウッドバーニング用)やスリムペンソルなどの「欲しい」商品が見つかる!

こてペンの販売特集

ハンダゴテセット

ハンダゴテセット

半田ゴテセットやハンダゴテセットも人気!

ハンダゴテセットの販売特集

はんだこて

はんだこて

はんだこて REDや一般電気用はんだこてほか、いろいろ。

はんだこての販売特集

はんだ

はんだ

すず・鉛はんだ(巻き)やすず・鉛はんだ(少量)など。

はんだの販売特集

はんだこて台

はんだこて台

ニクロムはんだこて用はんだこて台やセラミックヒータータイプ専用はんだこて台も人気!

はんだこて台の販売特集

半田ごて 100w

半田ごて 100w

はんだこてジュニアや温度制御はんだこてなどの人気商品が勢ぞろい。

半田ごて 100wの販売特集

タクトスイッチ

タクトスイッチ

スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHHシリーズやラジアルタイプタクトスイッチ(R)SKQKシリーズなど。

タクトスイッチの販売特集

はんだこて 白光

はんだこて 白光

はんだこてジュニアや温度制御はんだこてなどの人気商品が勢ぞろい。

はんだこて 白光の販売特集

こて台

こて台

ニクロムはんだこて用はんだこて台やこて台を今すぐチェック!

こて台の販売特集

ハンダ

ハンダ

巻きハンダやすず・鉛はんだ(巻き)など。

ハンダの販売特集

半田

半田

すず・鉛はんだ(巻き)やリール巻半田パック入も人気!

半田の販売特集