熱電対の販売特集

熱電対(ねつでんつい)とは、実験装置などの表面温度や内部温度を計測するために用いるもので、異なる金属線の両端を接続したものです。両端を異なる温度環境に置くことで回路上に電圧が生じます。この電圧は温度差によって決まっているため、片方の温度が既知の場合、電圧から他方の温度を求めることができます。実際の温度計測は、熱電対の片方の接続部を専用の熱電対温度計に接続し、もう一方を計測対象に接触させます。2種類の金属の組み合わせで各種のタイプがありますが、現在最も一般的に使用されているのがKタイプと呼ばれている熱電対です。計測可能温度は-200〜+1000℃と幅広く対応しています。

熱電対 (Kタイプ) 八光電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
八光電機 熱電対 (Kタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。【用途】温度検知工具。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

「熱電対」のピックアップ商品

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

販売価格(税別) ¥2,376〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン 被覆熱電対(ディープレックス) 1個 レビュー:(1)

【特長】必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

K熱電対(シース型・コネクタ付き) アズワン

販売価格(税別) ¥4,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン K熱電対(シース型・コネクタ付き) 1個 レビュー:(2)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー 1個 レビュー:(1)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

熱電対Kデュープレックス(ガラス被膜) スリーハイ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(ガラス被膜) 1個

【特長】お持ちの温度調節器が熱電対K、Pt100Ωに対していれば、すぐに使用ができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ヒーター・熱風発生機

K 熱電対 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥17,550
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) K 熱電対 1セット(5本)

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

温度センサ(汎用タイプ) E52 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度センサ(汎用タイプ) E52 1個 レビュー:(6)

【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツール

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
マザーツール デジタル4ch温度計用K熱電対センサー 1個

【特長】4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

熱電対温度計(Kタイプ) A&D

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) 1個 レビュー:(4)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。 Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219) データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。 オフセット調整可能。 温度表示範囲-50℃〜+1300℃。(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

温度センサ 補償導線 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥73〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度センサ 補償導線 1個ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)

販売価格(税別) ¥9,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CHINO(チノー) シースK熱電対温度センサ 1セット

【特長】シース熱電対

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オメガエンジニアリング 熱電対ミニチュアコネクタ 1個 レビュー:(4)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

K熱電対 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥2,925
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) K熱電対 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

「熱電対」の関連特集

k熱電対

k熱電対

K熱電対(シース型・コネクタなし)や熱電対Kデュープレックス(ガラス被膜)などの人気商品が勢ぞろい。

k熱電対の販売特集

熱電対 T

熱電対 T

T型熱電対やシースT熱電対温度センサなどの人気商品が勢ぞろい。

熱電対 Tの販売特集

モノタロウ 熱電対

モノタロウ 熱電対

K熱電対(シース型・コネクタなし)や熱電対 (Kタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

モノタロウ 熱電対の販売特集

シース熱電対

シース熱電対

K熱電対(シース型・コネクタなし)やK熱電対(シース型・コネクタ付き)などの「欲しい」商品が見つかる!

シース熱電対の販売特集

被覆熱電対

被覆熱電対

被覆熱電対や被覆熱電対(ディープレックス)ほか、いろいろ。

被覆熱電対の販売特集

熱電対 温度表示器

熱電対 温度表示器

温度入力デジタルパネルメータやマルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453Bなど。

熱電対 温度表示器の販売特集

オムロン 熱電対

オムロン 熱電対

温度センサ(汎用タイプ) E52や温度センサ(ローコストタイプ) E52などのお買い得商品がいっぱい。

オムロン 熱電対の販売特集

熱電対 アダプタ

熱電対 アダプタ

熱電対接続アダプタや熱電対アダプターなど。

熱電対 アダプタの販売特集

熱電対 表面

熱電対 表面

モールド型表面センサーやセンサー(静止表面貼付用/8250-63)などの「欲しい」商品が見つかる!

熱電対 表面の販売特集

熱電対温度計

熱電対温度計

熱電対温度計(Kタイプ)や熱電対温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

熱電対温度計の販売特集

熱電対 ケーブル

熱電対 ケーブル

補償導線や温度センサ 補償導線などの人気商品が勢ぞろい。

熱電対 ケーブルの販売特集

被覆熱電対素線

被覆熱電対素線

被覆熱電対 T熱電対や被覆熱電対(ディープレックス)などのお買い得商品がいっぱい。

被覆熱電対素線の販売特集