配線コードの販売特集

配線コード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から配線コードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(68)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「配線コード」のピックアップ商品

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(187)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(32)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード JTC

販売価格(税別) ¥2,150〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
JTC 配線コード 1個

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

自動車用低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(3)

【特長】自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

徳用配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業 徳用配線コード 1巻(20m) レビュー:(6)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。【用途】各種電装品取付け時の配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

ダブルコード エーモン工業

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エーモン工業 ダブルコード 1巻(6m)ほか レビュー:(42)

【特長】耐熱、耐油、耐衝撃、難燃性に優れています。 保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。 コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。【用途】各種電装品取付け時の配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

配線コード(5m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(5m巻) 1巻(5m) レビュー:(27)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

コード アズワン

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
アズワン コード 1巻

【特長】0.75SQ、7Aまでの配線に、または延長用に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(118)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

配線チューブ エーモン工業

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモン工業 配線チューブ 1本 レビュー:(23)

【特長】スリット入りで配線を容易に収納できます。【用途】コードの結束・保護に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「配線コード」の関連特集

電気配線 コード

電気配線 コード

VSF単心ビニルコードや柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTFほか、いろいろ。

電気配線 コードの販売特集

自動車 配線コード

自動車 配線コード

配線コードやAVコード(自動車用低電圧線)も人気!

自動車 配線コードの販売特集

配線コード 太さ

配線コード 太さ

配線コードやダブルコードなどの人気商品が勢ぞろい。

配線コード 太さの販売特集

配線コード 1.25

配線コード 1.25

配線コード(100m巻)や配線コード(30m巻)などの人気商品が勢ぞろい。

配線コード 1.25の販売特集

配線コード 0.75

配線コード 0.75

配線コードや配線コード(30m巻)も人気!

配線コード 0.75の販売特集

2sq コード

2sq コード

配線コードやVFFビニル平形コード/スピーカーコードなどのお買い得商品がいっぱい。

2sq コードの販売特集

延長コード 100m

延長コード 100m

サンタイガーリール 標準型や電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100mなど。

延長コード 100mの販売特集

配線 コード ハーネス

配線 コード ハーネス

オーディオ接続用逆ハーネスやオーディオ接続用ハーネスなどの人気商品が勢ぞろい。

配線 コード ハーネスの販売特集

分配・配線コード

分配・配線コード

オーディオ接続用ハーネスや配線コード(30m巻)も人気!

分配・配線コードの販売特集

配線 コード インターホン

配線 コード インターホン

インターホンケーブルや通信線(TIVーFコード)を今すぐチェック!

配線 コード インターホンの販売特集

0.5sq

0.5sq

通信機器用ビニル電線 KVや配線コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

0.5sqの販売特集

電線・コード

電線・コード

配線コードや配線コード(30m巻)も人気!

電線・コードの販売特集