表示盤ランプの販売特集

表示盤ランプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から表示盤ランプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個 レビュー:(7)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

「表示盤ランプ」のピックアップ商品

28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

販売価格(税別) ¥900
0営業日後以内
エスコ 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) 1個

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 電球 > 白熱電球 > 用途別電球

配電盤表示電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 配電盤表示電球 1個ほか レビュー:(14)

【特長】配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 電球 > 白熱電球 > 用途別電球

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ 1箱(10個)ほか レビュー:(1)

【特長】配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 1個 レビュー:(1)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 角形パイロットランプ

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式 富士電機

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式 1個 レビュー:(6)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > LED照明

表示灯用LEDランプ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 表示灯用LEDランプ 1個 レビュー:(2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > スイッチ用銘板

高輝度LEDランプ エスコ

販売価格(税別) ¥400〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
エスコ 高輝度LEDランプ 1個 レビュー:(6)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > 報知器用ブラケット

14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

販売価格(税別) ¥1,360
3営業日後以内
エスコ 14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) 1パック(5個)

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 電球 > 白熱電球 > 用途別電球

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:40日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 角形パイロットランプ

表示灯用白熱ランプ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,032
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 表示灯用白熱ランプ 1パック(10個)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > スイッチ用銘板

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機

販売価格(税別) ¥879〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 1個

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 角形パイロットランプ

LEDパイロットライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ LEDパイロットライト 1個 レビュー:(22)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

「表示盤ランプ」の関連特集

富士電機 ランプ

富士電機 ランプ

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やΦ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)などの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機 ランプの販売特集

富士電機 表示灯

富士電機 表示灯

Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)や表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)などの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機 表示灯の販売特集

led表示ランプ

led表示ランプ

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)やAC/DC24V LED表示灯(赤)も人気!

led表示ランプの販売特集

制御盤ランプ

制御盤ランプ

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)や表示灯 DR22シリーズ (平形□24)などのお買い得商品がいっぱい。

制御盤ランプの販売特集

sll-14h

sll-14h

配電盤表示電球やレタツイン用ドラム式丸チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

sll-14hの販売特集

ぴかりくん

ぴかりくん

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)や操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式も人気!

ぴかりくんの販売特集

富士 ランプ

富士 ランプ

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やΦ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)などの「欲しい」商品が見つかる!

富士 ランプの販売特集

制御盤 表示灯

制御盤 表示灯

LEDパイロットライトや表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)などの人気商品が勢ぞろい。

制御盤 表示灯の販売特集

制御盤電球

制御盤電球

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズや配電盤表示電球などのお買い得商品がいっぱい。

制御盤電球の販売特集

電球 28v

電球 28v

パネル、メーター用電球 28Vや28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)も人気!

電球 28vの販売特集

LSTD-6

LSTD-6

6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)やTWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)も人気!

LSTD-6の販売特集

電球 BA9s 28v

電球 BA9s 28v

パネル、メーター用電球 28Vやインジケータライト RS Proを今すぐチェック!

電球 BA9s 28vの販売特集