風圧 計の販売特集

風圧 計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から風圧 計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

「風圧 計」のピックアップ商品

【レンタル】アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】アネモマスター風速計 1台

【特長】配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

ベーン式風速風量計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥64,900
0営業日後以内
testo(テストー) ベーン式風速風量計 1個

【特長】ベーン式風速センサ採用により、0.6〜40m/sまでの風速を測定。 5m/s以上の安定した風速で高精度測定が可能。 ダクトに挿入しやすいΦ16mmベーン搭載のスマートヘッド。 風量演算値を表示 (ダクト断面積の入力も簡単)。 時間平均、ポイント平均計算機能。 最大値・最小値の表示。 ホールド機能。オートオフ機能。 見やすいバックライト付ディスプレイ。 最長890mmまで伸びる、スケール付き伸縮ロッド(ダクト挿入長を一目で把握)。【用途】排水口の風速計測、ダクトの排気風量監視に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(7)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,800
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(2)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(15)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

マノスターゲージ 山本電機製作所

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
山本電機製作所 マノスターゲージ 1台 レビュー:(6)

【特長】微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。【用途】空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

【レンタル】3次元風向風速計 SAT-600 ソニック(気象機器)

販売価格(税別) ¥3,590〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ソニック(気象機器) 【レンタル】3次元風向風速計 SAT-600 1台

【特長】3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 気象観測機器

デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載) マザーツール

販売価格(税別) ¥47,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載) 1台

【特長】k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

デジタル風速計 エンペックス気象計

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
エンペックス気象計 デジタル風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

ベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
testo(テストー) ベーン式風速計(温湿度計付) 1台

【特長】ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

折りたたみ式風速計 カスタム

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
カスタム 折りたたみ式風速計 1台 レビュー:(5)

【特長】コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

【レンタル】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付) ログ電子

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ログ電子 【レンタル】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付) 1台

【特長】ロガーとセンサーが分離型で、設置が簡単な風速計。 ソフトウェアのインストールなしで、CFカードを入れるとすぐにデータ回収を行います。センサーとロガーが分離できるので、ロガーだけを回収することができます。気象庁検定の有り、無しの2タイプございます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

「風圧 計」の関連特集

風圧

風圧

ポケットサイズマルチ風速・風量計やエクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付ほか、いろいろ。

風圧の販売特集

風力計

風力計

デジタル風速計やポケットサイズマルチ風速・風量計などの「欲しい」商品が見つかる!

風力計の販売特集

風量 センサー

風量 センサー

MEMS風量センサ D6F-WやMEMS風量センサ D6F-Vを今すぐチェック!

風量 センサーの販売特集

風速計 ハンディタイプ

風速計 ハンディタイプ

デジタル風速計やベーン式風速計(温湿度計付)も人気!

風速計 ハンディタイプの販売特集

風向風速計

風向風速計

【レンタル】D1風向風速計セット SS-209(YG-5130)+D1-008AS(校正書付)や手持指示風速計(風向付)も人気!

風向風速計の販売特集

デジタル風速計

デジタル風速計

デジタル風速計やデジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載)を今すぐチェック!

デジタル風速計の販売特集

風速計 ベーン式

風速計 ベーン式

ベーン式風速風量計やベーン式風速計(温湿度計付)など。

風速計 ベーン式の販売特集

気象観測計

気象観測計

【レンタル】気象観測機器や複合気象装置などの人気商品が勢ぞろい。

気象観測計の販売特集

アネモマスター風速計 6115

アネモマスター風速計 6115

アネモマスター風速計や【レンタル】アネモマスター風速計を今すぐチェック!

アネモマスター風速計 6115の販売特集

ハンディ風速計

ハンディ風速計

デジタル風速計やデジタルハンディ風杯式風速計ほか、いろいろ。

ハンディ風速計の販売特集

風速表示計

風速表示計

【レンタル】風杯型風速計(デジタル) OT-902やデジタル風速計を今すぐチェック!

風速表示計の販売特集

風量 計算 式

風量 計算 式

デジタル風速/風量計やデジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載)を今すぐチェック!

風量 計算 式の販売特集