風速温度計の販売特集

風速温度計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から風速温度計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(7)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

「風速温度計」のピックアップ商品

風速計(風速・温度) TRUSCO

販売価格(税別) ¥20,565
0営業日後以内
TRUSCO 風速計(風速・温度) 1個

【特長】風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。【用途】エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) 携帯型風速計アネモマスター 1台 レビュー:(1)

【特長】高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

風速計ミニ 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥22,900
4営業日後以内
佐藤計量器製作所 風速計ミニ 1台

【特長】1台で、風速、温度、湿度の測定が可能。 温度は、内蔵温度と外部温度(外部温度センサ)の2点の切り替え表示。 ウインドチル、ビューフォート風力階級、露点、湿球温度表示など豊富な演算機能。【用途】屋外の工事現場、山岳用やヨットでの使用、ゴルフ場等のフィールドで。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,800
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(2)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

デジタル風速計 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
サンワサプライ デジタル風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。【用途】小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

折りたたみ式風速計 カスタム

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
カスタム 折りたたみ式風速計 1台 レビュー:(5)

【特長】コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

風速計(風速・風量・温度) カスタム

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
カスタム 風速計(風速・風量・温度) 1個

【特長】風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。【用途】建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

風速温度計 FUSO

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
FUSO 風速温度計 1個

【特長】空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > 温度計

風速・温度計 エスコ

販売価格(税別) ¥98,000
3営業日後以内
エスコ 風速・温度計 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

小型風速温度計(熱中症指数計付) アサダ

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
アサダ 小型風速温度計(熱中症指数計付) 1個

【特長】超軽量で小型。 熱中症指数計付。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > 温度計

「風速温度計」の関連特集

風速 温度 湿度

風速 温度 湿度

ミニマルチ環境計測器やポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)などのお買い得商品がいっぱい。

風速 温度 湿度の販売特集

風量計

風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や【レンタル】クリモマスター風速計などの人気商品が勢ぞろい。

風量計の販売特集

風量 測定器

風量 測定器

【レンタル】アネモマスター風速計やデジタル風速/風量計などの「欲しい」商品が見つかる!

風量 測定器の販売特集

風速計 ハンディタイプ

風速計 ハンディタイプ

デジタル風速計やベーン式風速計(温湿度計付)も人気!

風速計 ハンディタイプの販売特集

風速計

風速計

デジタル風速計やポケットサイズマルチ風速・風量計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速計の販売特集

温度計

温度計

棒状温度計やデジタル温度計 ペン型などのお買い得商品がいっぱい。

温度計の販売特集

アスマン

アスマン

アスマン式通風乾湿計やデジタル温湿度計などの人気商品が勢ぞろい。

アスマンの販売特集

温湿度計

温湿度計

温湿度計やデジタル温湿度計 TT558ほか、いろいろ。

温湿度計の販売特集

風向計

風向計

【レンタル】弱風用風向風速計(気象庁検定付) KDC-S4-05305や【レンタル】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付)など。

風向計の販売特集

風速計延長棒

風速計延長棒

風速計延長棒や換気扇測定棒を今すぐチェック!

風速計延長棒の販売特集

風圧

風圧

ポケットサイズマルチ風速・風量計やエクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付ほか、いろいろ。

風圧の販売特集

風速・風量計

風速・風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計やデジタル風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速・風量計の販売特集