風速計 ハンディタイプの販売特集

風速計 ハンディタイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から風速計 ハンディタイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(7)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

「風速計 ハンディタイプ」のピックアップ商品

デジタル風速計 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
サンワサプライ デジタル風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。【用途】小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
testo(テストー) ベーン式風速計(温湿度計付) 1台

【特長】ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

デジタル風速計 エスコ

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
エスコ デジタル風速計 1個 レビュー:(1)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,800
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(2)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

風速計 ISA-700型 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) 風速計 ISA-700型 1台

【特長】ローコストタイプの風速計 本体とプローブ一体型 小型・軽量 大きなデジタル表示 60秒平均測定機能搭載 測定値のホールド機能搭載 電池残量表示機能 デジタル表示で直読 操作ボタンを側面に集めているので、持ちながら片手で操作が可能 簡単操作

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

デジタル風速/風量計 カスタム

販売価格(税別) ¥46,900
0営業日後以内
カスタム デジタル風速/風量計 1個

【特長】熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250〜950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。【用途】工場、研究機関、屋外現場

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

折りたたみ式風速計 カスタム

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
カスタム 折りたたみ式風速計 1台 レビュー:(5)

【特長】コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツール

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) 1台 レビュー:(2)

【特長】騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付【用途】室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

【レンタル】アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】アネモマスター風速計 1台

【特長】配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

風速計ミニ 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥22,900
4営業日後以内
佐藤計量器製作所 風速計ミニ 1台

【特長】1台で、風速、温度、湿度の測定が可能。 温度は、内蔵温度と外部温度(外部温度センサ)の2点の切り替え表示。 ウインドチル、ビューフォート風力階級、露点、湿球温度表示など豊富な演算機能。【用途】屋外の工事現場、山岳用やヨットでの使用、ゴルフ場等のフィールドで。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

「風速計 ハンディタイプ」の関連特集

風速計

風速計

デジタル風速計やポケットサイズマルチ風速・風量計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速計の販売特集

風速計 アネモマスター

風速計 アネモマスター

携帯型風速計アネモマスターや【レンタル】アネモマスター風速計も人気!

風速計 アネモマスターの販売特集

風速・風量計

風速・風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計やデジタル風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速・風量計の販売特集

風速計 ベーン式

風速計 ベーン式

ベーン式風速計(温湿度計付)やベーン式風速風量計など。

風速計 ベーン式の販売特集

風向 風速 計

風向 風速 計

【レンタル】3次元風向風速計 SAT-600や【レンタル】D1風向風速計セット SS-209(YG-5130)+D1-008AS(校正書付)などの人気商品が勢ぞろい。

風向 風速 計の販売特集

環境計測器

環境計測器

ミニマルチ環境計測器やマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)ほか、いろいろ。

環境計測器の販売特集

風速 温度 湿度

風速 温度 湿度

ミニマルチ環境計測器や多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)など。

風速 温度 湿度の販売特集

風速風温計

風速風温計

風速風温計やデジタル風速・風温計も人気!

風速風温計の販売特集

風圧 計

風圧 計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や【レンタル】アネモマスター風速計などの人気商品が勢ぞろい。

風圧 計の販売特集

風速温度計

風速温度計

デジタル風速計や風速計(風速・温度)などの人気商品が勢ぞろい。

風速温度計の販売特集

風圧

風圧

ポケットサイズマルチ風速・風量計やエクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付ほか、いろいろ。

風圧の販売特集

アネモマスター風速計 6115

アネモマスター風速計 6115

アネモマスター風速計や【レンタル】アネモマスター風速計を今すぐチェック!

アネモマスター風速計 6115の販売特集