風速風温計の販売特集

風速風温計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から風速風温計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

風速風温計 エスコ

販売価格(税別) ¥19,800〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ 風速風温計 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

「風速風温計」のピックアップ商品

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(7)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

デジタル風速・風温計 エスコ

販売価格(税別) ¥30,000
3営業日後以内
エスコ デジタル風速・風温計 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

コンパクト風速風温計 エスコ

販売価格(税別) ¥20,000
3営業日後以内
エスコ コンパクト風速風温計 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

折りたたみ式風速計 カスタム

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
カスタム 折りたたみ式風速計 1台 レビュー:(5)

【特長】コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,800
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(2)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥179,000
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) アネモマスター風速計 1台

【特長】ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。【用途】空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) 携帯型風速計アネモマスター 1台 レビュー:(1)

【特長】高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

【レンタル】アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】アネモマスター風速計 1台

【特長】配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】クリモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】クリモマスター風速計 1台

【特長】室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。 リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。 風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。 便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。 パソコン・プリンターへ接続。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。【用途】住宅・オフィスビル内の空気環境測定。 ビル管理法に基づく環境測定。 建物・工場内空調管理・環境測定。 空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。 HEPAフィルターなどの性能検査。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6543-21) MODEL6501+プローブ6543-21 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6543-21) MODEL6501+プローブ6543-21 1台

【特長】測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。 0.01〜30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

「風速風温計」の関連特集

風速温度計

風速温度計

デジタル風速計や風速計(風速・温度)などの人気商品が勢ぞろい。

風速温度計の販売特集

風速計 ハンディタイプ

風速計 ハンディタイプ

デジタル風速計やベーン式風速計(温湿度計付)も人気!

風速計 ハンディタイプの販売特集

アネモマスター

アネモマスター

アネモマスタースタンダードや携帯型風速計アネモマスターを今すぐチェック!

アネモマスターの販売特集

風速計

風速計

デジタル風速計やポケットサイズマルチ風速・風量計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速計の販売特集

温度計

温度計

棒状温度計やデジタル温度計を今すぐチェック!

温度計の販売特集

風速計延長棒

風速計延長棒

風速計延長棒や換気扇測定棒を今すぐチェック!

風速計延長棒の販売特集

風圧

風圧

ポケットサイズマルチ風速・風量計やエクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付ほか、いろいろ。

風圧の販売特集

簡易風速計

簡易風速計

デジタル風速計や簡易ミニ風速計(風速・温度)も人気!

簡易風速計の販売特集

クリモマスター

クリモマスター

クリモマスターやクリモマスター風速計(風速・温度・湿度)ほか、いろいろ。

クリモマスターの販売特集

風速・風量計

風速・風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計やデジタル風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速・風量計の販売特集

風量計

風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や【レンタル】アネモマスター風速計などの人気商品が勢ぞろい。

風量計の販売特集

風圧 計

風圧 計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や【レンタル】アネモマスター風速計などの人気商品が勢ぞろい。

風圧 計の販売特集