無線ルーターの販売特集

無線ルーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から無線ルーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

11ac 867+300Mbps 無線LANルーター エレコム

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
エレコム 11ac 867+300Mbps 無線LANルーター 1台

【特長】CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる!867Mbpsの高速通信で動画も滑らかに再生可能。 スマートフォン通信が多い2〜3人家族を想定したエントリーモデルの無線LANルーター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

「無線ルーター」のピックアップ商品

11b/g/n 300Mbps 無線LANルーター エレコム

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
エレコム 11b/g/n 300Mbps 無線LANルーター 1台 レビュー:(1)

【特長】CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる!スマートフォン通信も快適な速度300Mbpsでの通信が可能。 1人暮らしに最適で、複数端末を同時に通信でき、初心者にも安心なエントリーモデルの無線LANルーター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP 1個

【特長】初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ【用途】新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

無線LANルーター RT-AC68U ASUS(エイスース)

販売価格(税別) ¥21,900
特価
0営業日後以内
ASUS(エイスース) 無線LANルーター RT-AC68U 1個

【特長】1,300Mbps+600Mbpsデュアルバンド対応の高速IEEE802.11ac(Draft)n/a/g/b無線LANルーター

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター エレコム

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
エレコム 11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター 1個

【特長】一軒家2・3階部分の実測速度が旧機種比で81%アップ! トレンドマイクロ社セキュリティ技術を搭載し、テレビを無線接続するのに最適な11ac対応無線LANギガビットルーター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps 1台

【特長】DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

300Mbps Wi-Fiポータブルルータ USBケーブル付き エレコム

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム 300Mbps Wi-Fiポータブルルータ USBケーブル付き 1個

【特長】出張のお供にかわいく持ち運べるポケットサイズ。 ホテルなどの有線LANに接続するだけで、”最大300Mbps(理論値)”の高速Wi-Fi接続ができるWi-Fiポータブルルータ。 LTEの約4倍速高速通信。公共ネットワークに接続しても安心。11n対応。 6色のカラーバリエーションとイラストで楽しく選べる。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1300+450Mbps/有線Giga/IPv6対応 エレコム

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
エレコム 無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1300+450Mbps/有線Giga/IPv6対応 1個

【特長】回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続対応で、快適通信! DXアンテナのノウハウを活用してアンテナを改良し、実測速度が52%※アップした11ac対応無線LANギガビットルーター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用 エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用 1個 レビュー:(5)

【特長】IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。業界標準の2.4GHz通信に対応し、幅広い環境で使えます。世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

ASUS(無線ルーター) PCE-AC68 ASUS(エイスース)

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) ASUS(無線ルーター) PCE-AC68 1台

【特長】1,300Mbps/600Mbpsデュアルバンド対応のハイパワーIEEE802.11ac/n/a/g/b無線LAN拡張カード 最大1,300MbpsのIEEE802.11acに対応 最大600MbpsのIEEE802.11n(TurboQAM)に対応 5GHzと2.4GHzのデュアルバンド対応 接続機器を狙い撃つAiRadar機能で離れていても安定接続 一般的な無線LAN子機よりも1.5倍広い範囲に電波が届く強力設計 磁石付きで取り付け場所に困らない外付けアンテナベース 大型ヒートシンク搭載で動作音ゼロのファンレス動作

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

USB無線LANアダプター ロジテック

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
ロジテック USB無線LANアダプター 1個 レビュー:(1)

【特長】2送信×2受信 ダブルアンテナ搭載。従来のアンテナ内蔵タイプに比べ、更に安定して広範囲で高速な300Mbps通信を実現しました。USBの角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用。パソコンに取り付けた状態で、アンテナを任意に可動させることが可能ですので、常に良好な電波を得ることができます。面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと、製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続を完了できます。「WPA2-PSK」に対応しています。米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。より強固なセキュリティを提供します。(WPA-PSK(TKIP)、WEP(64/128bit)にも対応します。)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) 有線ブロードバンドルータ BroadStation 1個 レビュー:(1)

【特長】幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ【用途】新規のネットワーク環境構築に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 有線ルーター

10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 1台 レビュー:(2)

【特長】狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

「無線ルーター」の関連特集

有線 lan 無線 化

有線 lan 無線 化

無線LAN中継器 11n.g.b 300Mbps ACアダプター接続や300Mbps Wi-Fiポータブルルータ USBケーブル付きなどの人気商品が勢ぞろい。

有線 lan 無線 化の販売特集

無線lanカード

無線lanカード

433Mbps USB無線超小型LANアダプターや11ac・USB3.0対応 867M小型無線LANアダプター MU-MIMO対応ほか、いろいろ。

無線lanカードの販売特集

ルーター

ルーター

速度調整式ペンシル型ルーターやミニルーターセット(トランス付き)などの人気商品が勢ぞろい。

ルーターの販売特集

無線LANルータ

無線LANルータ

11ac 867+300Mbps 無線LANルーターや11b/g/n 300Mbps 無線LANルーターなどの人気商品が勢ぞろい。

無線LANルータの販売特集

Wifi

Wifi

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用や300Mbps Wi-Fiポータブルルータ USBケーブル付きなど。

Wifiの販売特集

マウス

マウス

光学式マウスやロジクール ワイヤレスマウス M186ほか、いろいろ。

マウスの販売特集

ルータービット

ルータービット

トリマービットストレートやトリマービット6本組を今すぐチェック!

ルータービットの販売特集

ルーター 電動工具

ルーター 電動工具

ホビールータやマルチルーターセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ルーター 電動工具の販売特集

無線LANルーター

無線LANルーター

無線LANルーター RT-AC68Uや無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1300+450Mbps エアステーション ハイパワー Gigaなどの人気商品が勢ぞろい。

無線LANルーターの販売特集

無線LAN中継器

無線LAN中継器

11bgn300Mbps無線LAN中継器や無線LAN中継器 11n.g.b 300Mbps ACアダプター接続などのお買い得商品がいっぱい。

無線LAN中継器の販売特集

無線LAN

無線LAN

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用や11b/g/n 300Mbps 無線LANルーターを今すぐチェック!

無線LANの販売特集

トリマー

トリマー

トリマやパワートリマーなど。

トリマーの販売特集