無線LAN子機の販売特集

無線LAN子機」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から無線LAN子機に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

11n/a/g/b300/300MbpsUSB2.0用無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 11n/a/g/b300/300MbpsUSB2.0用無線LAN子機 1個

【特長】本製品は、11n/a規格(5GHz)と11n/g/b規格(2.4GHz)のどちらでも接続ができる無線LAN子機です。 11a非対応のパソコンに接続することで、電波干渉に強い11n/aが利用できるようになり、ハイビジョン動画の再生がスムーズに。 通信速度が安定するため、大容量ファイルのダウンロードや転送も、短時間で完了できるようになります。 フック付きのUSB延長ケーブルが付属しています。 無線LANの電波は、アンテナを中心に同心円状に広がるため(上下角は約15〜30度)、フックに挿してパソコンモニターの裏などに垂直に設置することで、受信が安定し、感度もアップします。 初めての方でも簡単に使える設定ソフトウェアが添付。迷わず安心してお使いいただけます。 無線LANワンタッチ接続方式の”AOSS”に対応。 添付のパソコン用無線LAN接続ソフト「クライアントマネージャ」を使えば、無線LAN親機とパソコン画面の”AOSS”ボタンを押すだけで接続・セキュリティー設定が完了。 面倒な入力なく無線LANがスタートできます。 無線LANセキュリティーの規格「WPA2」に対応。従来規格のWPAと互換性を持ち、無線LAN暗号化方式「AES」を標準化しています。 現時点での解読手法は存在しないため、安心して無線LAN通信をしていただけます。 2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

「無線LAN子機」のピックアップ商品

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用 エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用 1個 レビュー:(5)

【特長】IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。業界標準の2.4GHz通信に対応し、幅広い環境で使えます。世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

無線LAN子機 11n/g/b 300Mbps USB2.0用 エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 無線LAN子機 11n/g/b 300Mbps USB2.0用 1個

【特長】IEEE802.11b/g/nに対応し、最大300Mbpsの無線通信が可能です。業界標準の2.4GHz通信に対応し、幅広い環境で使えます。300Mbps対応子機として世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

11ac・USB3.0対応 867M小型無線LANアダプター MU-MIMO対応 エレコム

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
エレコム 11ac・USB3.0対応 867M小型無線LANアダプター MU-MIMO対応 1個

【特長】旧機種から89%サイズダウンした小型モデル! USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

11bgn300Mbps無線LAN中継器 エレコム

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
エレコム 11bgn300Mbps無線LAN中継器 1台 レビュー:(1)

【特長】300Mbpsハイパワー高速快適無線LANで、インターネットをご利用いただくことが可能です。親機では電波が不安定だった場所でも、電波を届けることができます。業界最小のスリムサイズなので、他の家電製品などのコンセントに干渉することなく差し込めます。中継器の厚さを22mmに抑え、かつラウンドォルムにする事で、廊下などでひっかけて壊してしまうリスクを軽減できます。Wi-Fiルーター(別売り)と本製品(中継器)との接続には製品横のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。PCやスマホでの面倒な設定は不要です。※中継器の設定や細かな設定は、PCで行う必要があります。「WPA2-PSK」に対応。回線乗っ取りやデータの漏洩を防ぎ、安心して無線LANをお使いいただけます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

無線LAN中継器 11n.g.b 300Mbps ACアダプター接続 エレコム

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
エレコム 無線LAN中継器 11n.g.b 300Mbps ACアダプター接続 1個 レビュー:(1)

【特長】無線ルーターの電波が届かない場所まで電波を中継します。設定はWPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけなので非常に簡単。また、有線LAN接続機能を搭載し、有線ネットワーク機器を簡単に無線化することが可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

ASUS(無線ルーター) PCE-AC68 ASUS(エイスース)

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) ASUS(無線ルーター) PCE-AC68 1台

【特長】1,300Mbps/600Mbpsデュアルバンド対応のハイパワーIEEE802.11ac/n/a/g/b無線LAN拡張カード 最大1,300MbpsのIEEE802.11acに対応 最大600MbpsのIEEE802.11n(TurboQAM)に対応 5GHzと2.4GHzのデュアルバンド対応 接続機器を狙い撃つAiRadar機能で離れていても安定接続 一般的な無線LAN子機よりも1.5倍広い範囲に電波が届く強力設計 磁石付きで取り付け場所に困らない外付けアンテナベース 大型ヒートシンク搭載で動作音ゼロのファンレス動作

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8 エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8 1個 レビュー:(4)

【特長】BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > その他

300MbpsWi-Fiポータブルルータ ACアダプタ付き エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 300MbpsWi-Fiポータブルルータ ACアダプタ付き 1個

【特長】出張のお供にかわいく持ち運べるポケットサイズ。 ホテルなどの有線LANに接続するだけで、最大300Mbps(理論値)の高速Wi-Fi接続ができるWi-Fiポータブルルータ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

無線LANルーター RT-AC68U ASUS(エイスース)

販売価格(税別) ¥21,900
特価
0営業日後以内
ASUS(エイスース) 無線LANルーター RT-AC68U 1個

【特長】1,300Mbps+600Mbpsデュアルバンド対応の高速IEEE802.11ac(Draft)n/a/g/b無線LANルーター

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

HDMI無線伝送システム 一部圧縮タイプ HDMI1.4a対応 送受信ユニット ロジテック

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
ロジテック HDMI無線伝送システム 一部圧縮タイプ HDMI1.4a対応 送受信ユニット 1個

【特長】WHDI方式の安価なフルHD対応ワイヤレスHDMI送受信機セット

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

室内テレビアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本アンテナ 室内テレビアンテナ 1台 レビュー:(1)

【特長】テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

「無線LAN子機」の関連特集

無線LAN

無線LAN

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用やUSB無線LANアダプターなどの人気商品が勢ぞろい。

無線LANの販売特集

LANケーブル

LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブルややわらかLANケーブル(Cat5E準拠)も人気!

LANケーブルの販売特集

無線LANルータ

無線LANルータ

無線LANルーター親機 11ac/n/a/g/b コンパクト 433+300Mbpsや11b/g/n 300Mbps 無線LANルーターほか、いろいろ。

無線LANルータの販売特集

無線LAN中継器

無線LAN中継器

11bgn300Mbps無線LAN中継器や無線LAN中継器 11n.g.b 300Mbps ACアダプター接続などのお買い得商品がいっぱい。

無線LAN中継器の販売特集

無線機

無線機

特定小電力トランシーバー DEMITOSSや特定小電力トランシーバーなどのお買い得商品がいっぱい。

無線機の販売特集

イーサネットコンバータ

イーサネットコンバータ

11b/g/n 300Mbps 無線LANルーターや無線LANルーター RT-AC68Uなどのお買い得商品がいっぱい。

イーサネットコンバータの販売特集

LANケーブル クロス

LANケーブル クロス

ツメ折れ防止クロスケーブル(Cat5E準拠)やエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブルを今すぐチェック!

LANケーブル クロスの販売特集

bluetooth 4.0 usb アダプタ

bluetooth 4.0 usb アダプタ

Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8やBluetooth 4.0 USBアダプタほか、いろいろ。

bluetooth 4.0 usb アダプタの販売特集

有線 lan 無線 化

有線 lan 無線 化

無線LAN中継器 11n.g.b 300Mbps ACアダプター接続や11b/g/n 300Mbps 無線LANルーターなどのお買い得商品がいっぱい。

有線 lan 無線 化の販売特集

無線子機

無線子機

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用や無線LAN子機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps USB2.0用ハイパワーアンテナなどの「欲しい」商品が見つかる!

無線子機の販売特集

wifi レシーバー

wifi レシーバー

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用や433Mbps USB無線超小型LANアダプターを今すぐチェック!

wifi レシーバーの販売特集

ポータブルルータ

ポータブルルータ

無線LANルータ親機 コンパクト カードリーダーライター機能搭載 300Mbpsや11ac/a 11n/b/g ポータブルルーターも人気!

ポータブルルータの販売特集