油圧メーターの販売特集

油圧メーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から油圧メーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RSM52 油圧計  エンジェルリング オートゲージ

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
オートゲージ RSM52 油圧計 エンジェルリング 1セット

【特長】ワーニング機能付。メーター周りが赤く光るエンジェルリング。電源ON時オープニングセレモニー機能付。スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付。スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化。追加メーター用電源リンクコネクター付【用途】12V車専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > チューンナップ用品 > メーター

「油圧メーター」のピックアップ商品

グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台 レビュー:(21)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

圧力計 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 圧力計 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 関連商品

普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つば付) 1台 レビュー:(3)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧。その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入圧力計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ グリセリン入圧力計 1個 レビュー:(8)

【特長】振動がある場所で使用が可能です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 長野計器

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 1個 レビュー:(5)

【特長】ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。【用途】本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計 A形Φ60 1台 レビュー:(4)

【特長】高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。【用途】配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

油圧式加圧力計フレキシブルタイプ スポットロン

販売価格(税別) ¥169,000
3営業日後以内
スポットロン 油圧式加圧力計フレキシブルタイプ 1台

【特長】加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接測定器 > その他溶接測定器

普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つばなし) 1台 レビュー:(22)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計 1台 レビュー:(6)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(26)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ) 第一計器

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
第一計器 汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ) 1個

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) グリセリン入圧力計Φ50 1台 レビュー:(5)

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

「油圧メーター」の関連特集

油圧計

油圧計

小型圧力計(立形・つばなし)やグリセリン入り圧力計Φ60など。

油圧計の販売特集

油圧センサー

油圧センサー

オイルプレッシャースイッチやPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)など。

油圧センサーの販売特集

高圧圧力計

高圧圧力計

圧力計やR410A 高圧圧力計など。

高圧圧力計の販売特集

メーター

メーター

RSM52 ブースト計 エンジェルリングやSM52 ブースト計などのお買い得商品がいっぱい。

メーターの販売特集

油圧メータ

油圧メータ

CYBER GAUGE 油圧計 センサータイプ Φ60やグリセリン入り圧力計Φ60などの人気商品が勢ぞろい。

油圧メータの販売特集

油圧ゲージ

油圧ゲージ

グリセリン入り圧力計Φ60やゲージ エンジン油圧計など。

油圧ゲージの販売特集

圧力計

圧力計

普通型圧力計(立形・つばなし)や小型圧力計ほか、いろいろ。

圧力計の販売特集

圧力計 グリセリン入り

圧力計 グリセリン入り

グリセリン入り圧力計Φ60やグリセリン入り圧力計Φ75などの人気商品が勢ぞろい。

圧力計 グリセリン入りの販売特集

圧力メーター

圧力メーター

汎用圧力計(スターゲージΦ60)や小型圧力計などの人気商品が勢ぞろい。

圧力メーターの販売特集

油圧 圧力計 10mpa

油圧 圧力計 10mpa

グリセリン入り圧力計Φ60や圧力計を今すぐチェック!

油圧 圧力計 10mpaの販売特集

圧力計 油圧

圧力計 油圧

小型圧力計(立形・つばなし)や圧力計などの人気商品が勢ぞろい。

圧力計 油圧の販売特集

油圧式加圧力計

油圧式加圧力計

油圧式加圧力計一体タイプや油圧式加圧力計フレキシブルタイプほか、いろいろ。

油圧式加圧力計の販売特集