防滴 スイッチの販売特集

防滴 スイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から防滴 スイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防雨露出スイッチ B(片切) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 防雨露出スイッチ B(片切) 1個 レビュー:(8)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

「防滴 スイッチ」のピックアップ商品

防水埋込スイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水埋込スイッチ 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

防滴プレート(カギなし) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防滴プレート(カギなし) 1個 レビュー:(5)

【用途】防滴プレート(カギなし)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > 防水プレート

防雨埋込スイッチプレート パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防雨埋込スイッチプレート 1個 レビュー:(7)

【特長】フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > 防水プレート

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水形埋込スイッチ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東芝ライテック 防水形埋込スイッチ 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
JET INOUE(ジェットイノウエ) トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V 1個 レビュー:(6)

【特長】防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

動力用押し釦開閉器 防浸形 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器 防浸形 1台 レビュー:(30)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 防浸型

防雨スイッチプレート パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 防雨スイッチプレート 1個 レビュー:(1)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > 防水プレート

タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) タクティルスイッチ JFシリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > タクタイルスイッチ

フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 1個 レビュー:(1)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > 押しスイッチ

マイクロスイッチ(防滴端子保護カバー) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
オムロン(omron) マイクロスイッチ(防滴端子保護カバー) 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

トグルスイッチ用防水キャップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
モノタロウ トグルスイッチ用防水キャップ 1個 レビュー:(56)

【特長】汎用性の高い商品です。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

「防滴 スイッチ」の関連特集

防水 スイッチ カバー

防水 スイッチ カバー

防雨埋込スイッチプレートやコマンドスイッチ 防水カバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

防水 スイッチ カバーの販売特集

屋外用 スイッチ

屋外用 スイッチ

防水型マグネットスイッチや防雨露出スイッチ B(片切)ほか、いろいろ。

屋外用 スイッチの販売特集

押しボタンスイッチ 防水

押しボタンスイッチ 防水

Φ22 防水キャップ形押ボタンスイッチやΦ30 防水キャップ形押ボタンスイッチなど。

押しボタンスイッチ 防水の販売特集

スイッチ 24V 防水

スイッチ 24V 防水

トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24Vや防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応も人気!

スイッチ 24V 防水の販売特集

リミットスイッチカバー

リミットスイッチカバー

マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)やマイクロスイッチ用カバーも人気!

リミットスイッチカバーの販売特集

防水 プレート

防水 プレート

防雨埋込スイッチプレートや防滴プレート(金属製)など。

防水 プレートの販売特集

防水スイッチ3路

防水スイッチ3路

3路防水形スイッチや防水形トグルスイッチ Mシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

防水スイッチ3路の販売特集

マイクロスイッチカバー

マイクロスイッチカバー

マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)やマイクロスイッチ用カバーも人気!

マイクロスイッチカバーの販売特集

端子保護カバー AP-A

端子保護カバー AP-A

Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)や3P→2P変換アダプタほか、いろいろ。

端子保護カバー AP-Aの販売特集

東芝 防滴

東芝 防滴

LED懐中電灯やLEDモジュールGX防水広角などの人気商品が勢ぞろい。

東芝 防滴の販売特集

防水 押しボタン

防水 押しボタン

Φ22 防水キャップ形押ボタンスイッチや押ボタンスイッチ Wシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

防水 押しボタンの販売特集

スイッチカバーシリコン

スイッチカバーシリコン

防雨埋込スイッチプレートやコマンドスイッチ 防じんカバーなど。

スイッチカバーシリコンの販売特集