冷媒 銅配管の販売特集

冷媒 銅配管」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から冷媒 銅配管に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ネオコイルNC 因幡電工

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 ネオコイルNC 1巻(20m)

【特長】エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ネオコイル

「冷媒 銅配管」のピックアップ商品

空調冷媒用軟質銅管 UACJ

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
UACJ 空調冷媒用軟質銅管 1本

【特長】光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

販売価格(税別) ¥3,590〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オーケー器材 10t被覆銅 管 直管(ロー付用) 1本

【特長】新冷媒対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > シングルコイル

ペアコイル 因幡電工

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
因幡電工 ペアコイル 1巻(20m) レビュー:(15)

【特長】品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ペアコイル

フレア配管SPH-C 因幡電工

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管SPH-C 1セット レビュー:(21)

【特長】フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

ペアコイル 因幡電工

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
因幡電工 ペアコイル 1巻(20m)ほか レビュー:(10)

【特長】銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ペアコイル

フレア配管セット SPH 因幡電工

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管セット SPH 1セット レビュー:(18)

【特長】エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

りん脱酸銅管(直管) 2.5m ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
ノーブランド りん脱酸銅管(直管) 2.5m 1本ほか レビュー:(24)

【特長】軟質の銅管を軽く冷間加工して硬くしたもので、水素ぜい化を起こさない。 押し広げ性、曲げ性、絞り性に優れています。【用途】熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管ガスケット、風呂がまに使用されます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

アクセスコネクター (1/4") タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
タスコ(TASCO) アクセスコネクター (1/4") 1セット(6個)

【特長】サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。【用途】従来冷媒用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > コネクタ > アクセスコネクタ

ネオコイルKHE 因幡電工

販売価格(税別) ¥13,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 ネオコイルKHE 1巻(20m)

【特長】高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ネオコイル

10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材

販売価格(税別) ¥12,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーケー器材 10t被覆 銅管 ペアコイル 1巻

【特長】新冷媒対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ペアコイル

フレア配管セット2分4分 因幡電工

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管セット2分4分 1セット レビュー:(3)

【特長】エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。 フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

フレア配管セット 電線つき 因幡電工

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管セット 電線つき 1セット レビュー:(8)

【特長】エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。 フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

「冷媒 銅配管」の関連特集

5 分 3 分 配管

5 分 3 分 配管

ペアコイルやフレア配管セット2分4分などの人気商品が勢ぞろい。

5 分 3 分 配管の販売特集

空調冷媒用銅管

空調冷媒用銅管

空調冷媒用軟質銅管やりん脱酸銅管(直管) 2.5mなど。

空調冷媒用銅管の販売特集

エアコン フレア配管

エアコン フレア配管

フレア配管セット SPHやフレア配管セット 電線つきなど。

エアコン フレア配管の販売特集

エアコン 工事 付属品

エアコン 工事 付属品

フレア配管セット2分4分やフレア配管セット SPHなどのお買い得商品がいっぱい。

エアコン 工事 付属品の販売特集

エアコン 材料

エアコン 材料

アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセントやフレア配管セット2分4分ほか、いろいろ。

エアコン 材料の販売特集

コントロール銅管

コントロール銅管

コントロール銅管や6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管を今すぐチェック!

コントロール銅管の販売特集

保温付 銅管

保温付 銅管

フレア配管セット SPHやペアコイルを今すぐチェック!

保温付 銅管の販売特集

冷媒配管用(ラック・支持材)

冷媒配管用(ラック・支持材)

架台用基礎ブロック(樹脂ケース製)や直線ラックなどの「欲しい」商品が見つかる!

冷媒配管用(ラック・支持材)の販売特集

銅管(直管)

銅管(直管)

りん脱酸銅管(直管) 2.5mや空調冷媒用軟質銅管など。

銅管(直管)の販売特集

対応冷媒種別

対応冷媒種別

ナイログ 青やフレア配管セット SPHなど。

対応冷媒種別の販売特集

ペアコイル2分3分

ペアコイル2分3分

ペアコイルやフレア配管SPH-Cほか、いろいろ。

ペアコイル2分3分の販売特集

銅管 保温材

銅管 保温材

エスロン保温チューブ エスロミンクLTQやフレア配管セット SPHも人気!

銅管 保温材の販売特集