六角ロープの販売特集

六角ロープ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から六角ロープに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プレン六角ロープ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥119,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三ツ星ベルト プレン六角ロープ 1本

【特長】押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 丸ベルト

「六角ロープ」のピックアップ商品

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(87)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(403)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 3PK 1本 レビュー:(134)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 3PK

ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥379〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジコグベルト 1本 レビュー:(52)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジコグベルト

農機用Vベルト レッドSU SA形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SA形 1本 レビュー:(83)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本 レビュー:(137)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「六角ロープ」の関連特集

Vベルト MF

Vベルト MF

ローエッジベルトやローエッジコグベルトなどの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト MFの販売特集

AA ベルト

AA ベルト

プレン六角ロープやリブスターベルト 4PKも人気!

AA ベルトの販売特集

Vベルト A25 レッド

Vベルト A25 レッド

VベルトA形 (レッド)やVベルトA形(レッド)など。

Vベルト A25 レッドの販売特集

6角ベルト

6角ベルト

リブスターベルト PK形やリブスターベルト 6PKなど。

6角ベルトの販売特集

三ツ星ベルト 自動車用

三ツ星ベルト 自動車用

ローエッジベルトやマルチプライベルトなど。

三ツ星ベルト 自動車用の販売特集

FM30

FM30

線名札やボードアンカー専用ツールも人気!

FM30の販売特集

MF1380

MF1380

ローエッジベルトや農機用Vベルト レッドSU SA形ほか、いろいろ。

MF1380の販売特集

Vベルト SA-45

Vベルト SA-45

農機用Vベルト レッドSU SA形やSA形 農機用スーパーVベルトW800も人気!

Vベルト SA-45の販売特集

Vベルト A93

Vベルト A93

A93 スタンダード VベルトやVベルトA形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト A93の販売特集

vベルト MonotaRO

vベルト MonotaRO

VベルトM形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

vベルト MonotaROの販売特集

w800 sb43

w800 sb43

VベルトA形 (レッド)やVベルトB形 スタンダードも人気!

w800 sb43の販売特集

Vベルト LA51

Vベルト LA51

Vベルト LA形オレンジやVベルトLA形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト LA51の販売特集