- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- さじ加減のおすすめ人気ランキング
さじ加減のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「さじ加減」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さじかげん」、「簡易定量ディスペンサー」、「洗剤 ワンプッシュ」などの商品も取り扱っております。
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)
70
材質
本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン
容量(mL)
360
外径×高さH(Φmm×mm)
62×196
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質
【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)
600
質量(g)
99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×240
出したい分量の部分を押すと、約10ccまたは、15ccが出せますので、調理する時に手間が省けます。
計量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
容量(mL)
360
材質
ポリエチレン(耐熱70℃)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
62×196
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)
5
材質
(ボトル)PE、(カップ)PMP
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)
500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質
(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)
15
材質
18-8ステンレス
材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)
105
材質
本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)
87×40×100
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質
(キャップ)PP、(ボトル)PE
種別
ボトル70mL
アズワン品番
1-8313-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど
材質
本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP
寸法(mm)
62×179
容量(mL)
360
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)
PP
商品タイプ
容器のみ
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)
95
品名・タイプ
ポーラー
3段階の分量調節が可能です。
材質
本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
2サイクル混合ガソリン仕様車での公道走行時に便利な計量機能付携帯オイルボトル。容量200ccで、手を汚さず片手で簡単に20cc迄の定量計測が可能。計量室に定量オイルを溜めたら、あとはボトルを傾け注ぐだけ。ウェストバックにベストフィット。
仕様
ケイリョウキツキ
危険物の類別
非危険物
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色
オレンジ
材質
本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番
EA934WF-50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質
注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
95
品名・タイプ
ポーラー
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0