- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- しみとり カーペットのおすすめ人気ランキング
しみとり カーペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新94件の「しみとり カーペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンサークリーナー 洗剤」、「布クロス 掃除」、「色移り防止シート」などの商品も取り扱っております。
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所
カーペット
商品タイプ
本体
成分
界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分
エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)
480
噴射剤
ポンプ
成分
界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×180
アズワン品番
64-0897-08
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。
汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。
ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。
おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。
布製のソファやイスにも使えます!
カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。
こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ!
ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません)
布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料
アズワン品番
64-1225-86
1本(480mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性
弱アルカリ性
使用場所
室内
形状
液体
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分
非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状
液体
タイプ
濃縮
液性
弱アルカリ性
使用場所
室内、網戸、キッチン
希釈の目安
2倍~100倍
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分
非イオン系界面活性剤
形式
エアゾール
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ!
水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応
輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄
成分
界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー
寸法(mm)
431×249×高さ200
希釈倍率
原液
使用の目安
3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
1本(450mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。
カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。
pH
9.3
成分
ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水
希釈倍率
15~20倍
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
14
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ヘッドブラシ付きで手をよごさずにイージーシミとり。カーペットや布張りソファ、車の布シートのシミを一拭き二拭きできれいにします。ペット大好きファミリーには必需品です。汚れ部分をブラシでサッとこすって3分間放置。水で濡らしたクロスで本液と汚れをふきとれば「あっと言う間にシミ 消えた」。土汚れ、コーヒー、紅茶、ジュース、脂汚れに効果を発揮します。
用途カーペット、掛け布、カーテン、カバー、クッション、布張りのイス、ソファーなどのシミ取り、ペットの臭いとり。コーヒー、炭酸飲料、ジュース、赤ワイン、油、泥、ペットの汚れと臭いに。
成分
界面活性剤(5%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、 過酸化水素(酸素系)、水軟化剤、防腐剤、香料
トラスコ品番
629-1015
容量(mL)
650
液性
弱酸性
1本(650mL)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
天然繊維(ウール)、合成繊維(化繊)あらゆるカーペットにOK。
油性、水性汚れ問わず万能シミトリ。
ノンリンスタイプでリンス作業不用。
植物性洗浄成分主原料で人、環境に配慮。
液性
弱アルカリ性(PH9.8)
成分
植物由来界面活性剤・溶剤・乳化剤
形状
液体
商品タイプ
本体
1本(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤
寸法(mm)
55×167
質量(g)
340
液性
中性
使用の目安
汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)
商品タイプ
本体
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)
3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)
3.2
使用温度(℃)
約40迄
定格消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×270
吸込仕事率(W)
30
ホース長さ(m)
1.2
ホース径(Φmm)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状
液体
水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ
本体
シリーズ
トップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×145×31
使用の目安
シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。
アズワン品番
64-1132-90
1本(17mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
液性
弱アルカリ性
形状
液体
使用場所
室内
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品
スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)
8.6
タンク容量(L)
(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)
110
電源コード(m)
7.5
清掃能力(m2/h)
12-18
動力
単相100V
噴霧量(L/min)
1
吸引風量(L/s)
71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷