つや消しシームシーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「つや消しシームシーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性 つや消し 塗料」、「防水 縫い目」、「CF接着剤」などの商品も取り扱っております。
クッションフロア用目地処理剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1個(200g)
899 税込989
4日以内出荷

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量 約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別 非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 20m/44g
1本(44g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
特性 ツヤ消し 使用の目安 0.7Lに本品1本 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

マルチトップ クリヤーシリーズのツヤ消し用として共通して使用できるほか、車両用上塗塗料(073、079、088ライン)のツヤ消し剤としても使用できます。
特性 艶消し
1缶(0.9kg)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ 合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別 非危険物 施工面積 3m2/500g
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性ツヤあり塗料に混ぜるだけで、シックなツヤ消し仕上げにできます。 ツヤ消しの程度は混ぜる量によって調整できます。
用途アサヒペン水性ツヤあり塗料のツヤ調整 主成分 つや消し剤、水、防腐剤 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消 関連資料
1個(100mL)
899 税込989
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ナガシマ艶消ベース
特性 艶消 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性
1個(23cc)
549 税込604
4日以内出荷

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 仕様 クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別 床用部分補修剤 危険物の類別 非危険物 施工面積 1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級 規制対象外
1個(1kg)
879 税込967
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)コーナーペースト
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。 接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修 標準塗布量 約40m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別 合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。 特性 つや消 仕様 容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1本(150mL)
589 税込648
当日出荷