ねじ・ボルト・釘・ビス/素材のおすすめ人気ランキング
2022/07/06更新26件の「ねじ・ボルト・釘・ビス/素材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ・ボルト・釘・ビス」、「インパクト用ビス」、「トラスビス」などの商品も取り扱っております。

【特長】H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。【用途】厚鉄板用ビス。





【特長】1個が9連結になっています。【用途】波板取付用かさ釘


【特長】コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。



【特長】軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。



【特長】充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。【用途】ALCへの軽量物取り付け用。



【特長】一般的なアジャスターボルトです。【用途】各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。



【特長】一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。



【特長】あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。【用途】波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。



【特長】粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます。