「はつり工具 スコップ」のおすすめ人気ランキング

2022/11/27更新
36件の「はつり工具 スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル スコップ」、「固い土」、「電動ハンマー用スコップ」などの商品も取り扱っております。
用途電動ハンマー用。土木作業に。 仕様 SPタイプ(ハンマースコップ) 使用電動機 六角軸ハンマードリル用
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。 全長(mm) 600 軸径(Φmm) 17H シャンク形状 六角軸 幅(mm) 80 質量(g) 1350 六角幅(mm) 17
1本
7,590 税込8,349
5日以内出荷

1個
9,690 税込10,659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,390 税込2,629
当日出荷

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
1本
6,890 税込7,579
当日出荷

三本爪で固い土でもザクザク掘ることができます。 背中なの凸部が決め手です。 従来の電動ハンマー用スコップに比べ数倍のスピードで作業ができます。深い穴を掘るのにも便利です。
1本
8,990 税込9,889
当日出荷

自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番 378-6463 適合機種 パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm) 40 全長(mm) 250 質量(g) 305
1本
2,890 税込3,179
当日出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。 シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×400 全長(mm) 400 シャンク径(Φmm) 18
1本
5,990 税込6,589
当日出荷

1台
36,900 税込40,590
当日出荷

穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。 シャンク形状 SDS-max 寸法(mm) 刃先105×400 質量(g) 1140
1本
8,390 税込9,229
5日以内出荷


凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。 幅(mm) 110 全長(mm) 400 トラスコ品番 494-3236 材質 クロムバナジューム鋼 シャンク形状 SDS max
1個
8,590 税込9,449
翌々日出荷