- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ひげスイッチのおすすめ人気ランキング
ひげスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/07/16更新115件の「ひげスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルロッドスイッチ」、「触覚スイッチ」、「リミットスイッチ コイルスプリング形」などの商品も取り扱っております。
仕様
オムロン:WLNJ-N
エスコ品番
EA940DK-17A
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~95%RH
機械的耐久性
1500万回以上
電気的耐久性
75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)
25mΩ以下(初期値)
1個
¥6,230
税込¥6,853
当日出荷
タイプ
1コンジットタイプ
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
1~500mm/s(形D4N-1120)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)
(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.75mm
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP65
材質
(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)
1.2
取付
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)
±0.01
操作力(N)
0.3
動作
OFF→ON
表示灯
なし
動作までの動きPT
0.4~0.7mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
センサ等に利用できるスプリングです。
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
仕様
EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
長さ(mm)
65
幅(mm)
31
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
コイルスプリング
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
プラスチック
取付方向
マルチ方向
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66、IP67
ターミナルタイプ
ねじ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
可変ロッド・レバー350~380mm
材質
(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)
5
保護構造
IP65
繰返し精度(mm)
0.02
動作までの動きPT
2±0.5mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
仕様
SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製
アクチュエータの種類
コイルスプリング
材質(ケース)
アルミダイキャスト
ハウジング
分割ハウジング
操作力(N)
1.95
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30→+70
IP等級
IP65
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
コンジットねじ
コンタクト定格電流(A)
10
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
耐久性
機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用周囲湿度(%RH)
95以下
振動(誤動作)Hz
10~55(片振幅0.75mm)
検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
ケーブル長(m)
2
1個
¥11,350
税込¥12,485
8日以内出荷